Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extreme Networks ExtremeSwitching 5520 series 5520-24X-ACDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-9038184
Hersteller:
     Extreme Networks
Herst.-Nr.:
     5520-24X-ACDC-BASE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
sfp switch
Die Extreme Networks ExtremeSwitching 5520 Serie stellt einen bedeutenden Fortschritt in der Netzwerktechnologie dar und bietet Leistung und Konnektivität für moderne Unternehmen. Dieser Switch wurde entwickelt, um die strengen Anforderungen heutiger Rechenzentren und Umgebungen mit hoher Dichte zu erfüllen. Er bietet eine beeindruckende Gesamt-Switching-Bandbreite von 1,08 Tbps und eine Weiterleitungsleistung von 803,5 Mpps. Mit 24 10GBase-X SFP+ Ports, 2 QSFP28 Ports für Netzwerk-Stacking und zusätzlichen Management- und Konsolenschnittstellen bietet die 5520 Serie flexible Optionen für die Netzwerkerweiterung und -integration. Sie unterstützt fortschrittliche Sicherheitsfunktionen wie MACsec und gewährleistet so Datenintegrität und -schutz im gesamten Netzwerk. Darüber hinaus gewährleistet die Konformität mit zahlreichen Standards, einschließlich IEEE 802.3ab, ae, aq, az, ba, bm, by und bz, die Kompatibilität mit einer Vielzahl von Netzwerkkonfigurationen. Die auf Effizienz ausgelegte ExtremeSwitching 5520-Serie verfügt über Energy-Efficient Ethernet (EEE) zur Minimierung des Stromverbrauchs und ist damit eine umweltfreundliche Wahl für Unternehmen, die ihren ökologischen Fußabdruck und ihre Betriebskosten reduzieren möchten. Ob im Rechenzentrum, auf dem Campus oder im Unternehmen - die ExtremeSwitching 5520-Serie bietet die Zuverlässigkeit, Sicherheit und Leistung, die für die digitale Infrastruktur von heute erforderlich ist.
Extreme Networks ExtremeSwitching 5520 series 5520-24X-ACDC - Switch - managed - 24 x 10 Gigabit SFP+ - an Rack montierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Abtastautomatik pro Gerät, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, EEE, MACsec, drei leere Lüfter-Steckplätze
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3aq, IEEE 802.3az, IEEE 802.3ba, IEEE 802.3bm, IEEE 802.3by, IEEE 802.3bz
Gerätetyp
Switch - 24 Anschlüsse - managed - stapelbar
Kapazität
Richtlinienprofile: 63 ¦ Eindeutige Freigabe-/Sperrregeln pro Schalter: 8120 ¦ Authentifizierter Policy-Nutzer/Switch: 9216 ¦ Fabric-Umgebungen pro Schalter: 128 ¦ Fabric-Knotenpunkte pro Bereich (BEB + BCB): 800 ¦ BEB-Knoten pro VSN: 500 ¦ L2 VSN: 3500 ¦ L3 VSN: 256
Leistung
Kombinierte Switching-Bandbreite: 1,08 Tbit/s ¦ Übertragungsleistung: 803,5 Mpps
Gehäusetyp
An Rack montierbar 1U
Max. Einheiten pro Stack
8
Untertyp
10 Gigabit Ethernet
Ports
24 x 10 Gigabit SFP+
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
BSMI, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, SABS, EN55024, AS/NZS 60950-1, EN 61000-4-4, EN 61000-4-3, CCC, EMC, ICES-003 Klasse A, EN 61000-4-5, EN 61000-4-11, EN 61000-4-8, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, KCC, EN 6100-3-2, CDRH, VCCI Class A, EAC, EN 300 386 V1.6.1, RoHS 2011/65/EU, EN 6100-4-2, EN 55011 class A, CISPR 11 class A, WEEE 2012/19/EU, FCC CFR47 Part 15 A, LVD 2014/35/EU, GB 4943.1-2011, EN 6100-3-3, Directive 2014/30/EU, CNS 14336-1, EN 62368-1, IEC 62368-1, EN 55032 Class A, NRCS, EN/ETSI 300 753, ASTM D3580, CISPR 24:2010 Class A, ACMA RCM, CISPR 32 Class A, EN 60825-1 Class 1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, UL 62368-1, China RoHS SJ/T 11363-2006, RoHS CNS 15663, EN/ETSI 300 019-2-1 v2.1.2 - Class 1.2, EN/ETSI 300 019-2-2 v2.1.2 - Class 2.3, EN/ETSI 300 019-2-3 v2.1.2 - Class 3.1e, FCC CFR21 Part 1040.10, AS/NZS CISPR 32, GB/T9254-2008, CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1-14
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Interne Spannungsversorgung (nicht installiert) - Hot-Plug
Max. unterstützte Anzahl
2
Redundante Stromversorgung
Optional
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 95% RH (non-condensing)
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95% RH (non-condensing)
Maße und Gewicht
Breite
43.1 cm
Tiefe
44.2 cm
Höhe
4.3 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
24 x 10GBase-X SFP+ ¦ 2 x Netzwerk-Stapelvorrichtung QSFP28 Stacking ¦ 1 x seriell (Konsole) RJ-45 ¦ 1 x Verwaltung (Gigabit-LAN) RJ-45 ¦ 2 x USB Type A ¦ 1 x Konsole (micro-USB) Type B
Erweiterungssteckplätze
1 (gesamt)/ 1 (frei) x Versatile Interface Module (VIM)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9.774,79*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.830,61*
€ 11.698,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.821,74*
€ 11.687,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.788,67*
€ 11.648,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.774,79*
€ 11.632,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.