Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Networking Comware 5960 24 Port 100/200G QSFP56 +8 Port 400G QSFP-DD Data Center Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-9048663
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     R9Y12A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
sfp switch hp
sfp switch
Der HPE Networking Comware 5960 24 Port 100/200 Gbit QSFP56 +8 Port 400G QSFP-DD Data Center Switch ist für das moderne Rechenzentrum konzipiert. Er bietet eine Mischung aus Geschwindigkeit, Sicherheit und Verwaltbarkeit, um die Anforderungen der heutigen Netzwerkumgebungen zu erfüllen. Mit 24 Ports mit 100/200 Gbit QSFP56/QSFP28 und 8 Ports mit 400 Gigabit QSFP-DD bietet er reichlich Konnektivitätsoptionen für eine Vielzahl von Netzwerkkonfigurationen. Sicherheit wird groß geschrieben, wobei fortschrittliche Authentifizierungsmethoden und Verschlüsselungsalgorithmen eine sichere Netzwerkinfrastruktur gewährleisten. Die Leistung des Switches wird durch seine Switching-Kapazität von 8 Tbps und seine geringe Latenz hervorgehoben, wodurch er in der Lage ist, große Datenmengen problemlos zu verarbeiten. Die Unterstützung einer Vielzahl von Fernverwaltungsprotokollen stellt sicher, dass Netzwerkadministratoren die Netzwerkleistung effizient verwalten und überwachen können. Dieser Switch wurde für den Betrieb unter verschiedenen Umgebungsbedingungen entwickelt und ist somit eine zuverlässige Wahl für jedes Rechenzentrum.
HPE Networking Comware 5960 24 Port 100/200G QSFP56 +8 Port 400G QSFP-DD Data Center Switch - Switch - nur horizontale Oberflächenmontage - L4 - managed - 24 x 100/200Gbit QSFP56/QSFP28 + 8 x 400 Gigabit QSFP-DD - Luftstrom von vorne nach hinten - an Rack montierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Layer 4 switching, Layer 3 switching, Layer 2 switching, ARP-Unterstützung, Weighted Random Early Detection (WRED), sFlow, unterstützt Data Center Bridging Exchange (DCBX), Quality of Service (QoS), Committed Access Rate (CAR), RDMA-Unterstützung, LACP-Support, LLDP-Support, RDMA over Converged Ethernet (RoCE), Virtual Private LAN Service (VPLS), Explicit Congestion Notification (ECN), Priority-Based Flow Control (PFC), Ethernet Virtual Private Network (EVPN), Authentication, Authorization and Accounting (AAA), 6 Lüftereinsatz-Slots, Traffic Mirroring, NetStream, Media Endpoint Discovery (LLDP-MED)
Prozessor
D-1627: 2.9 GHz
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1p, IEEE 802.1Qbb, IEEE 802.1Qaz
Gerätetyp
Switch - 24 Anschlüsse - L4 - managed
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP, Telnet, CLI, NETCONF
RAM
16 GB DDR4 SDRAM
Kapazität
IPv4-Einträge in Routingtabelle: 800000 ¦ IPv6-Einträge in Routingtabelle: 500000 ¦ VLAN-Tisch: 4094
Flash-Speicher
240 GB
Größe der MAC-Adresstabelle
16.000 Einträge
Routing Protocol
OSPF, IS-IS, BGP, VRRP, OSPFv2, OSPFv3, ECMP, IS-ISv6, BGP-4+, VXLAN
Authentifizierungsmethode
RADIUS, Secure Shell v.2 (SSH2), HWTACACS
Leistung
Latenz: 1.2 µs ¦ Switching-Kapazität: 8 Tbit/s ¦ Weiterleitungskapazität: 268 Bps
Gehäusetyp
Luftstrom von vorne nach hinten an Rack montierbar 1U
Untertyp
400 Gigabit Ethernet
Ports
24 x 100/200Gbit QSFP56/QSFP28 + 8 x 400 Gigabit QSFP-DD
Jumbo-Rahmenunterstützung
Ja
Verschlüsselungsalgorithmus
SSL, PKI
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, AS/NZS 60950-1, ICES-003 Klasse A, UL 60950-1, IEC 60950-1, VCCI Class A, GB 4943.1, AS/NZS CISPR 32 Class A, EN 62368-1, IEC 62368-1, EN 55032 Class A, CISPR 32 Class A, CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1, UL 62368-1, EN 55035, CISPR 35, ETSI EN 300 386, AS/NZS 62368-1, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1, FCC Part 15 Subpart B:2020 Class A, FDA 21 CFR Subchapter J, GB/T 9254, YD/T 993
Zubehör im Lieferumfang
Rack-Montage-Kit
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Interne Spannungsversorgung (nicht installiert) - Hot-Plug
Max. unterstützte Anzahl
2
Redundante Stromversorgung
Optional
Plan für redundante Stromversorgung
1+1 (mit optionaler Stromversorgung)
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Comware v9
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Maße und Gewicht
Breite
44 cm
Tiefe
66 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
13.5 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
24 x 100/200Gbit LAN QSFP56/QSFP28 ¦ 8 x 100/400Gbit LAN QSFP-DD ¦ 1 x Verwaltung RJ-45 Out-of-Band Network Management ¦ 1 x Konsole ¦ 1 x USB 2.0
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59.882,19*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.