Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE SN6710C 64Gb 24/8 Fibre Channel Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-9048690
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     S1V06A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
sfp switch hp
sfp switch
Sind Sie auf der Suche nach einem leistungsstarken Fibre Channel (FC) Switch für das moderne SAN? Der HPE Storage Fibre Channel Switch der C-Serie SN6710C liefert Fibre Channel Switching mit 64 oder 32 Gbit/s für FC-Konnektivität mit hoher Geschwindigkeit – vom Server Rack bis zum SAN-Core. Der Switch ermöglicht es mittleren und großen Unternehmen, die Anwendungen im Cloud-Maßstab mithilfe von extrem dichten virtualisierten Servern schnell bereitzustellen und bietet so den zweifachen Vorteil einer größeren Bandbreite und Konsolidierung. Sie erhalten Zugriff auf modernste Analyse- und Telemetriefunktionen, die in der ASIC-Plattform integriert sind. Für mehr Flexibilität ist der HPE Storage Fibre Channel Switch der C-Serie SN6710C mit teilweise oder vollständig bestückten Ports mit 64 Gbit oder 32 Gbit Geschwindigkeit erhältlich. Zusätzlich erhalten Sie mit einer Investition in diesen Switch für das Server Rack mit geringerer Geschwindigkeit (32 Gbit/s) die Flexibilität, in der Zukunft eine Erweiterung auf 64 Gbit/s vorzunehmen.
HPE SN6710C 64Gb 24/8 Fibre Channel Switch - C-Series - Switch - managed - 8 x 64Gb Fibre Channel SFP+ - Luftstrom von hinten nach vorne - an Rack montierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
ISL-Unterstützung, Hochverfügbarkeit, NPIV Technology, REST, F-Port Trunking und Channelling, IVR
Gerätetyp
Switch - 24 Anschlüsse - managed
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, RMON, SNMP 3, SSH, SSH-2, CLI
Authentifizierungsmethode
RADIUS, TACACS+, LDAP
Leistung
Aggregatbandbreite: 1536 Gbit/s
Gehäusetyp
Luftstrom von hinten nach vorne an Rack montierbar 1U
Untertyp
Fibre Channel
Ports
8 x 64Gb Fibre Channel SFP+
Verschlüsselungsalgorithmus
AES
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
CISPR 22 Klasse A, EN 60950, EN 61000-3-2, IEC 60950, EN 61000-3-3, EN55024, UL 60950, EN50082-1, EN 61000-6-1, AS/NZS 3260, ICES-003 Klasse A, EN 60825, AS/NZS 3548 Klasse A, IEC 60825, VCCI Class A, EN 55022 Class A, 21 CFR 1040, TS001, CAN/CSA-C22.2 No. 60950, FCC CFR 47 Part 15 Class A
Zubehör im Lieferumfang
Zubehörset, 4 Lüfter
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
286 Watt
Installierte Anzahl
2
Max. unterstützte Anzahl
2
Redundante Stromversorgung
Ja
Plan für redundante Stromversorgung
1+1
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Cisco NX-OS 9.3(1)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90% RH (non-condensing)
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95% RH (non-condensing)
Maße und Gewicht
Breite
43.94 cm
Tiefe
45.72 cm
Höhe
4.37 cm
Gewicht
8.5 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
8 x 64Gb Fibre Channel SFP+ Kurzwelle ¦ 16 x 64Gb Fibre Channel SFP+ Ports on Demand ¦ 1 x Konsole RJ-45 ¦ 1 x seriell (RS-232) ¦ 1 x 10/100/1000 Base-T RJ-45 Out-of-Band Network Management ¦ 1 x USB Type A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19.729,41*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19.995,81*
€ 23.795,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19.910,34*
€ 23.693,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19.729,41*
€ 23.478,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.