Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco UCS Virtual Interface Card 15231


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-9054208
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     UCSX-ML-V5D200G-D=
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
fibre channel controller
Die Cisco UCS VIC 15231 ist eine von Cisco entwickelte, auf PCI Express (PCIe) basierende Karte, die zwei 2 x 100G-KR-Netzwerkschnittstellen unterstützt, um Ethernet-Kommunikation mit dem Netzwerk über die Intelligent Fabric Modules (IFMs) im Cisco UCS X9508-Gehäuse bereitzustellen.
Cisco UCS Virtual Interface Card 15231 - Netzwerkadapter - PCIe 4.0 x16 - 100 Gigabit Ethernet x 2
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Modul
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
PCI Express 4.0 x16
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Netzwerk
Leistungsmerkmale
VLAN-Unterstützung, QoS, Jumbo-Frames-Support, SR-IOV, NetFlow, Transparente NPIV-Modusunterstützung (N_Port ID Virtualization), FCoE-Support, iSCSI-Boot, integrierte anwendungsspezifische Schaltung, PFC, VXLAN, DPDK, VMMQ, usNIC, GENEVE-Support, NetQueue, PTPv2 TC-Unterstützung
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
10 Gigabit Ethernet, 100 Gigabit Ethernet, 25 Gigabit Ethernet, 50 Gigabit Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, UDP/IP, iSCSI, IPv4, IPv6
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.1Qbb, IEEE 802.1Qaz, IEEE 802.1BR
Datenübertragungsrate
100 Gbps
Kapazität
Jumbo-Frame-Größe: 9 KB ¦ Latenzzeit: 1 µs
Leistung
Maximaler IOPS: 900.000 Operationen pro Sekunde ¦ Durchsatz: 200 Gbit/s
Fibre Channel
SCSI-FCP
Ports
100 Gigabit Ethernet x 2
Verschiedenes
Kennzeichnung
WEEE, WWN
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb
24.8 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Cisco Intersight
Maße und Gewicht
Breite
12.7 cm
Tiefe
10.16 cm
Höhe
2.54 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x 10Gb Ethernet/25Gb Ethernet/40Gb Ethernet/50Gb Ethernet/100Gb Ethernet - KR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 981,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.077,49*
€ 1.282,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.060,10*
€ 1.261,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.032,29*
€ 1.228,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 981,59*
€ 1.168,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.