Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ciena 5142 Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-9068144
Hersteller:
     Ciena
Herst.-Nr.:
     170-5142-931
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
sfp switch
Der 5142 ist ein kompakter Paket-Switch mit hoher Dichte, der niedrige Gesamtbetriebskosten im Metronetz bietet und die rentable Bereitstellung einer breiten Palette von synchronisationsabhängigen Diensten ermöglicht.
Ciena 5142 - Switch - managed - 20 x SFP + 4 x 10 Gigabit SFP+ - an Rack montierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
MPLS-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, IGMP Snooping, Syslog-Unterstützung, RSTP-Unterstützung, MSTP Support, QoS, LACP-Support, LLDP-Support, DHCP-Client, PWE3, ERPS, VPLS, Speichern der MAC-Adresse, DNS-Klient, NTP-Klient, CFM, H-VPLS
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ad, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1ah, IEEE 802.1ag, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.1Qay
Gerätetyp
Switch - 24 Anschlüsse - managed
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, RMON, SNMP 3, SNMP 2c, CLI
Größe der MAC-Adresstabelle
128000 Einträge
Authentifizierungsmethode
RADIUS, TACACS+
Gehäusetyp
An Rack montierbar 1U
Untertyp
10 Gigabit Ethernet
Ports
20 x SFP + 4 x 10 Gigabit SFP+
Jumbo-Rahmenunterstützung
9216 Byte
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
C-Tick, CISPR 22 Klasse A, EN55022, EN55024, EN 60950-1, UL 60950-1 Second Edition, FCC Part 15 A, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07, NRTL, VCCI Class A, EMC 2004/108/EC, LVD 2006/95/EC, WEEE 2002/96/EC, EN 300 386, RoHS 2 (2011/65/EU)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
65 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 90% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Maße und Gewicht
Breite
44.4 cm
Tiefe
25.2 cm
Höhe
4.4 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
20 x 1000Base-X SFP ¦ 4 x 10GBase-X SFP+ ¦ 1 x Verwaltung (Gigabit-LAN) RJ-45 ¦ 1 x Konsole RJ-45 ¦ 16 x Alarm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.536,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.666,85*
€ 1.983,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.660,28*
€ 1.975,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.610,90*
€ 1.916,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.574,93*
€ 1.874,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.536,85*
€ 1.828,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.