Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extreme Networks 4000 series 4220-24T-4X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Extreme Networks 4000 series 4220-24T-4X
Artikel-Nr.:
     C1003-9154179
Hersteller:
     Extreme Networks
Herst.-Nr.:
     4220-24T-4X
EAN/GTIN:
     0644728058013
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
sfp switch 24 port
sfp switch
Der Extreme Networks 4220-24T-4X Switch wurde entwickelt, um die hohen Anforderungen moderner Netzwerkumgebungen zu erfüllen. Mit einer Mischung aus Leistung, Konnektivität und Sicherheit ist dieser Switch die ideale Lösung für Unternehmen, die ihre Netzwerkinfrastruktur erweitern möchten. Mit einer Stacking-Bandbreite von 40 Gbit/s, einer Switching-Bandbreite von 128 Gbit/s und einer Weiterleitungsrate von 95,2 Mpps sorgt er dafür, dass Daten effizient durch das Netzwerk fließen, Engpässe minimiert werden und der Durchsatz maximiert wird. Der Switch verfügt außerdem über eine Vielzahl von Konnektivitätsoptionen, darunter 24 RJ-45-Ports für 10/100/1000 Base-T-Verbindungen, 4 SFP+-Ports für Uplink/Stacking sowie zusätzliche Verwaltungs- und Konsolen-Ports, die Flexibilität beim Netzwerkdesign und bei der Erweiterung bieten. Erweiterte Funktionen wie 802.1x-Authentifizierung, VLAN-Unterstützung und Zero-Touch-Provisioning (ZTP) bieten verbesserte Sicherheit und Verwaltbarkeit und erleichtern die Aufrechterhaltung eines robusten, sicheren Netzwerks. Ein weiterer wichtiger Aspekt des Extreme Networks 4220-24T-4X ist die Energieeffizienz: Er unterstützt IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet) und verfügt über eine Non-Blocking-Architektur, die den Stromverbrauch ohne Leistungseinbußen reduziert. Egal, ob Sie ein bestehendes Netzwerk aufrüsten oder ein neues aufbauen, der Extreme Networks 4220-24T-4X bietet eine leistungsstarke, skalierbare und sichere Lösung.
Extreme Networks 4000 series 4220-24T-4X - Switch - managed - 20 x 10/100/1000Base-T + 4 x 1 Gigabit / 10 Gigabit SFP+ (Uplink / Stacking) - an Rack montierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
VLAN-Unterstützung, IGMP Snooping, sFlow, ACL Support, Jumbo-Frames-Support, DHCP-Server, LLDP-Support, DHCP-Relais, Port Security, DHCP-Client, MVRP, 802.1x-Authentifizierung, Cloud-verwaltet, ZTP, LAG, nichtblockierende Architektur, LLDP-MED, PVST+, UZTNA, Leisemodus (Lüfter aus)
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1D, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.3ae, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3az, IEEE 802.3bj, IEEE 802.3bm, IEEE 802.3by, IEEE 802.3bz
Gerätetyp
Switch - 24 Anschlüsse - managed - stapelbar
Remoteverwaltungsprotokoll
DHCP
Routing Protocol
IGMPv2, IGMP, statisches IP Routing, IGMPv3, Policy-Based Routing (PBR), MLD, MSTP, RSTP, STP
Authentifizierungsmethode
RADIUS
Leistung
Mehrfachbandbreite: 40 Gbit/s ¦ Schaltbandbreite: 128 Gbps ¦ Weiterleitungsrate: 95.2 Mpps
Gehäusetyp
An Rack montierbar
Max. Einheiten pro Stack
8
Untertyp
Gigabit Ethernet
Ports
20 x 10/100/1000Base-T + 4 x 1 Gigabit / 10 Gigabit SFP+ (Uplink / Stacking)
Jumbo-Rahmenunterstützung
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
BSMI, EN 61000-3-2, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, NOM, EN 61000-3-3, AS/NZS 60950-1, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-6, EMC, ICES-003 Klasse A, EN 61000-4-5, UL 60950-1, IEC 60950-1, KCC, ANATEL, CQC, CDRH, VCCI Class A, EAC, WEEE 2012/19/EU, EN 300 386, EN 62368-1, IEC 62368-1, EN 55032 Class A, NRCS, ASTM D3580, ACMA RCM, CISPR 32 Class A, EN 60825-1 Class 1, EN 55035, EN/ETSI 300 019-2-1 v2.1.2 - Class 1.2, EN/ETSI 300 019-2-3 v2.1.2 - Class 3.1e, FCC CFR21 Part 1040.10, AS/NZS CISPR 32, TEC, EN/ETSI 300 753 (1997-10), China RoHS II (GB/T 26572-2011), UL/CUL 62368-1, ROHS Directive 2011/65/EU, 2014/30/EU, FCC CFR 47 Part 15 Class A, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1 Second Edition 2014, REACH 1907/2006/CE, 2014/35/EU, Taiwan RoHS CNS 15663 (2013.7), EN/ETSI 300 019-2-2 v2.3.1 - Class 2.3
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil - Hot-Plug
Installierte Anzahl
1
Max. unterstützte Anzahl
2
Gestellte Leistung
65 Watt
Redundante Stromversorgung
Ja
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Base Software License
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 95% RH (non-condensing)
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95% RH (non-condensing)
Maße und Gewicht
Breite
44.1 cm
Tiefe
25.4 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
3.16 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
24 x 10/100/1000 Base-T RJ-45 ¦ 4 x 1/10GBase-X SFP+ Uplink/Stacking ¦ 1 x Verwaltung (Gigabit-LAN) RJ-45 ¦ 1 x seriell (Konsole) RJ-45 ¦ 1 x USB Type A ¦ 1 x micro-USB Type B Konsole
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.891,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.916,85*
€ 2.281,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.911,12*
€ 2.274,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.898,94*
€ 2.259,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.894,88*
€ 2.254,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.891,68*
€ 2.251,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.