Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extreme Networks 4000 series 4120-24MW-4Y


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Extreme Networks Netzwerkgeräte
Extreme Networks Netzwerkgeräte
Artikel-Nr.:
     C1003-9182633
Hersteller:
     Extreme Networks
Herst.-Nr.:
     4120-24MW-4Y
EAN/GTIN:
     0644728059744
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
sfp switch 24 port
Der Extreme Networks 4120-24MW-4Y ist ein Hochleistungs-Switch, der die Anforderungen moderner Unternehmensnetzwerke erfüllt. Mit 24 10/100/1000/2.5G (PoE+) Ports, 4 1/10/25 Gigabit SFP28 und 2 100 Gigabit QSFP28 Ports bietet er die nötige Flexibilität und Skalierbarkeit für komplexe Netzwerkarchitekturen. Mit einer Gesamtbandbreite von 720 Gbit/s und einer Frame-Rate von 535,7 Mpps sorgt er für eine reibungslose Datenübertragung und eine effiziente Handhabung von hohem Datenverkehr und ist damit eine geeignete Lösung für Unternehmen, die eine robuste Netzwerkleistung benötigen. Ausgestattet mit fortschrittlichen Layer-3-Switching-Fähigkeiten und der Unterstützung mehrerer Routing-Protokolle bietet der Extreme Networks 4120-24MW-4Y eine umfassende Kontrolle über den Netzwerkverkehr und erhöht so die Sicherheit und betriebliche Effizienz. Sein PoE-Budget von 680 W ermöglicht den einfachen Einsatz von PoE-Geräten und vereinfacht die Installation von VoIP-Telefonen, Wireless Access Points und Überwachungskameras, ohne dass zusätzliche Netzteile benötigt werden. Dieser Switch ist für den Betrieb unter einer Vielzahl von Umgebungsbedingungen ausgelegt und entspricht einer Reihe internationaler Standards. Er ist eine langlebige, zuverlässige Wahl für jedes Unternehmensnetzwerk.
Extreme Networks 4000 series 4120-24MW-4Y - Switch - L3 - managed - 24 x 10/100/1000/2.5G (PoE+) + 4 x 1/10/25 Gigabit SFP28 + 2 x 100 Gigabit QSFP28 - an Rack montierbar - PoE (680 W)
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
sFlow, Jumbo-Frames-Support, MAC- und IP-basierter ACL-Support, PVST+
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1D, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP)
Gerätetyp
Switch - 24 Anschlüsse - L3 - managed
Remoteverwaltungsprotokoll
DHCP
Kapazität
ARP-Tisch (IPv4): 400 ¦ IPv4-Routen: 64 ¦ IP Multicast-Einträge: 150 ¦ IPv6-Nachbartabelleneinträge: 200 ¦ IPv6-Routen: 32 ¦ ACL-Zugänge (Eingang): 1024 ¦ ACL-Zugänge (Ausgang): 256 ¦ Max. Anzahl an VLANs: 4094 ¦ Richtlinienprofile: 63 ¦ Individuelle Permission/Deny-Regeln pro Switch (ACL): 440 ¦ Individuelle Permission/Deny-Regeln pro Switch (traditionell): 184
Größe der MAC-Adresstabelle
16.000 Einträge
Routing Protocol
IGMPv2, IGMP, IGMPv3, Policy-Based Routing (PBR), MLDv2, MLD
Leistung
Aggregatbandbreite: 720 Gbit/s ¦ Bildrate: 535.7 Mpps
Gehäusetyp
An Rack montierbar
Max. Einheiten pro Stack
8
Untertyp
2.5 Gigabit Ethernet
Power Over Ethernet (PoE)
PoE
Ports
24 x 10/100/1000/2.5G (PoE+) + 4 x 1/10/25 Gigabit SFP28 + 2 x 100 Gigabit QSFP28
PoE-Budget
680 W
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
BSMI, EN 61000-3-2, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, NOM, AS/NZS 60950-1, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-6, ICES-003 Klasse A, EN 61000-4-5, UL 60950-1, IEC 60950-1, KCC, ANATEL, EN 60825-1, CQC, VCCI Class A, EAC, RoHS 2011/65/EU, FDA 21CFR1040.10, WEEE 2012/19/EU, EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU, EN 300 386, EN 62368-1, IEC 62368-1, IEC/EN 61000-4-11, EN 55032 Class A, CISPR 32, NRCS, EN/ETSI 300 019-2-1 v2.1.2, ASTM D3580, ACMA RCM, IEEE 802.3at, EN 55035, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bt, EN/ETSI 300 019-2-3 v2.1.2 - Class 3.1e, Directive 1907/2006/EU, TEC, EN/ETSI 300 753 (1997-10), China RoHS II (GB/T 26572-2011), UL/CUL 62368-1, IEEE 802.3bm, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3by, EN61000-3-3, FCC CFR 47 Part 15 Class A, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1 Second Edition 2014, IEEE 802.3bj, Taiwan RoHS CNS 15663 (2013.7)
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 200-240 V
Max. unterstützte Anzahl
2
Gestellte Leistung
860 Watt
Redundante Stromversorgung
Optional
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Base Software License
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 95% RH (non-condensing)
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95% RH (non-condensing)
Maße und Gewicht
Tiefe
44.1 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
5.42 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
24 x 10/100/1000/2.5G RJ-45 90 W ¦ 4 x 1/10/25GBase-X SFP28 unbelegt ¦ 2 x 100GBase-X QSFP28 unbelegt ¦ 1 x 10/100/1000 Base-T RJ-45 Management ¦ 1 x seriell (Konsole) RJ-45 ¦ 2 x USB Type A ¦ 1 x Konsole (micro-USB)
Weitere Suchbegriffe: sfp switch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5.566,89*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.708,20*
€ 6.792,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.679,93*
€ 6.759,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.595,15*
€ 6.658,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.566,89*
€ 6.624,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.