Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allied Telesis AT IE340-20GP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-9273238
Hersteller:
     Allied Telesis
Herst.-Nr.:
     AT-IE340-20GP-980
EAN/GTIN:
     0767035225920
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
SFP Switch
allied sfp switch
Allied Telesis AT IE340-20GP - Switch - L3 - managed - 8 x 10/100/1000 (PoE+) + 8 x 10/100/1000 (PoE) + 4 x Gigabit SFP - an DIN-Schiene montierbar, wandmontierbar - PoE+ (240 W) - DC-Stomversorgung - TAA-konform
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, BOOTP-Unterstützung, Trunking, IGMP Snooping, Syslog-Unterstützung, Port-Spiegelung, Weighted Round Robin (WRR)-Warteschlange, MAC-Adressenfilter, IPv6-Unterstützung, Hochverfügbarkeit, Spanning Tree Protocol (STP)-Unterstützung, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)-Unterstützung, DHCP-Snooping, Unterstützung für Trivial File Transfer Protocol (TFTP), Unterstützung für Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), DHCP-Server, MLD-Snooping, Reset-Taste, ohne Lüfter, DHCP-Relais, SNMP-Trap, DHCP-Client, GARP VLAN Registration Protocol (GVRP), DiffServ Code Point (DSCP)--Unterstützung, Ethernet Protection Switched Ring (EPSRing)
Produktzertifizierungen
IEEE 802.2, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.1AX
Gerätetyp
Switch - 20 Anschlüsse - L3 - managed
Statusanzeiger
PoE, Link/Aktivität, Fehler, Power 1, Power 2
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, CLI
RAM
512 MB DDR SDRAM
Kapazität
Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 4000 ¦ Layer 2-Multicast-Gruppen: 511 ¦ Lage 3 Mulicast-Gruppen: 256 ¦ QoS-Queues: 8 ¦ Gepackte Puffergröße: 1,5 MB
Flash-Speicher
128 MB
Größe der MAC-Adresstabelle
16.000 Einträge
Routing Protocol
OSPF, RIP, RIP-2, IGMP, OSPFv2, statisches IP Routing, OSPFv3, RIPng, MLDv2, MLD
Authentifizierungsmethode
Secure Shell (SSH), RADIUS, X.509-Zertifikate, TACACS+, Secure Shell v.2 (SSH2), Extensible Authentication Protocol (EAP)
Leistung
Switching Fabric-Bandbreite: 40 Gbit/s ¦ Übertragungsleistung: 29,7 Mpps
Gehäusetyp
An DIN-Schiene montierbar, wandmontierbar
Untertyp
Gigabit Ethernet
Power Over Ethernet (PoE)
PoE+
Ports
8 x 10/100/1000 (PoE+) + 8 x 10/100/1000 (PoE) + 4 x Gigabit SFP
Jumbo-Rahmenunterstützung
9KB
PoE-Budget
240 W
Verschlüsselungsalgorithmus
DES, Dreifach DES, RSA, MD5, TLS, SHA-1, SSL 3.0, SSL 2.0, PEAP, TTLS
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
UL, VCCI, AS/NZS 60950-1, FCC, EN 61000-6-2, RoHS, WEEE, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-6, ICES, CSA C22.2 No. 61010-1, EN 50121-4, IP30, VCCI Class A, NEMA TS-2, China RoHS, RCM, CISPR 11 class A, FCC CFR47 Part 15 B Class A, IEC/EN 61000-4-3, IEC/EN 61000-4-4, IEC/EN 61000-4-5, IEC/EN 61000-4-6, IEC/EN 61000-4-8, IEC/EN 61000-4-29, ICES-003 issue 6 Class A, AS/NZS CISPR 32 Class A, IEC/EN 61000-4-11, IEC/EN 61000-4-2, EN 55032 Class A, IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 60950-22, CISPR 32 Class A, CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1, EN 55035, IEC/EN/UL 62368-1, IEC/EN 61000-3-3, EN 61000-6-4 Class A, IEC 60068-2-31 Class T2.3, CAN/CSA C22.2 No. 60950-22, AS/NZS 62368-1, TEC, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1, EN IEC 61000-3-2, EN/IEC/UL 61010-1, EN/IEC/UL 61010-2-201, EN/IEC 61131-2, EN/IEC 61326-1
TAA-kompatibel
Ja
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
DC 18 - 57 V
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Alliedware Plus
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
75 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Maße und Gewicht
Breite
9.1 cm
Tiefe
13.9 cm
Höhe
15.3 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
8 x 1000Base-T RJ-45 PoE+ - 30 W ¦ 8 x 1000Base-T RJ-45 PoE - 15 W ¦ 4 x 1000Base-X SFP ¦ 1 x Konsole RJ-45 Management ¦ 1 x USB 2.0 Type A ¦ 1 x Alarm-Eingang 2-poliger Anschlussblock ¦ 1 x Alarm-Ausgang 2-poliger Anschlussblock
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, industrie-switch 16 port
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.761,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.807,25*
€ 2.150,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.806,37*
€ 2.149,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.788,46*
€ 2.128,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.775,90*
€ 2.113,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.761,64*
€ 2.096,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.