Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Ethernet Network Adapter X710-DA4 for OCP 3.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-9275825
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     X710DA4OCPV3G1P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
SFP Netzwerkkarte
Intel Ethernet-Netzwerkadapter sorgen für Agilität im Rechenzentrum und somit für eine effektive, effiziente und kostengünstige Bereitstellung von Diensten.
Intel Ethernet Network Adapter X710-DA4 for OCP 3.0 - Netzwerkadapter - OCP 3.0 - Gigabit Ethernet / 10 Gigabit SFP+ x 4
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Karte
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
Open Compute Project mezzanine (OCP) 3.0
PCI-Spezifikationsrevision
PCIe 3.0
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Netzwerk
Leistungsmerkmale
MPLS-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, VMDq, PXE-Unterstützung, UEFI-Support, SR-IOV, MSI-X, WDT, VT-c, DDIO Technology, integrierte anwendungsspezifische Schaltung, NC-SI, VXLAN, NVGRE, Intel Flow Director, FPP, intelligente Entladungen, MSI, DPDK, NFV, VMLB, GENEVE-Support, On-chip QoS and Traffic Management, DDP, Adaptive Virtual Function, VxLAN-GPE mit NSH, Enhanced NVO
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, UDP/IP, iSCSI, NFS, SCTP, IPv4, IPv6, UDP, TCP, MCTP, RBT
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1as, OCP 3.0
Verdrahtungstyp
Ethernet 10GBase-LR, Ethernet 10GBase-SR
Statusanzeiger
Link/Aktivität/Geschwindigkeit
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP, RMON
Kapazität
VLAN-Kennzeichnungen: bis zu 4096 ¦ Virtuelle Funktionen: bis zu 128
Ports
Gigabit Ethernet / 10 Gigabit SFP+ x 4
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC Klasse A zertifiziert, UL, VCCI, C-Tick, BSMI, RoHS, KCC, IEEE 1588, ROHS Directive 2011/65/EU
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Microsoft Windows Server 2012 R2 oder höher, Microsoft Windows 10 / 11, FreeBSD 12.4, FreeBSD 13.1
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
65 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
90% RH (non-condensing)
Maße und Gewicht
Tiefe
11.5 cm
Höhe
7.6 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
4 x 1000Base-X/10GBase-SR/LR - SFP+
Prozessor / Arbeitsspeicher
Prozessor
1 x Intel X710-BM1
Weitere Suchbegriffe: sfp netzwerkkarte
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 352,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,60*
€ 475,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,39*
€ 472,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,36*
€ 464,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 384,51*
€ 457,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,40*
€ 419,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intel
E10GSFPLR
ab € 68,41*
Zubehör
Intel
E10GSFPSR
ab € 35,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.