Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allied Telesis AT x240-10GTXm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-9388985
Hersteller:
     Allied Telesis
Herst.-Nr.:
     AT-X240-10GTXM-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
allied sfp switch
Der Allied Telesis AT x240-10GTXm Switch wurde entwickelt, um die Anforderungen moderner Netzwerke zu erfüllen und bietet eine Mischung aus Leistung, Sicherheit und Verwaltbarkeit. Mit seinen erweiterten Layer-3-Switching-Funktionen bietet er effiziente Routing- und Segmentierungsoptionen und unterstützt bis zu 4094 VLANs. Sicherheit hat Priorität, denn er verfügt über eine Reihe von Verschlüsselungsalgorithmen und Authentifizierungsmethoden zum Schutz des Netzwerkzugangs und der Datenintegrität. Die Leistung ist dank der Switching-Kapazität von 120 Gbit/s und der Unterstützung von Jumbo Frames bis zu 9 KB gewährleistet, wodurch Hochgeschwindigkeitsdatenübertragungen und minimale Latenzzeiten sichergestellt werden. Die Widerstandsfähigkeit gegenüber Umwelteinflüssen wird durch ein Design gewährleistet, das einer Vielzahl von Betriebstemperaturen und Luftfeuchtigkeitsgraden standhält. Für Netzwerkadministratoren bietet der Switch umfassende Verwaltungstools, darunter eine Web-GUI, SNMP- und RMON-Unterstützung sowie Diagnosefunktionen für eine einfache Fehlerbehebung. Der Allied Telesis AT x240-10GTXm Switch ist sowohl für kleine Unternehmen als auch für Großunternehmen eine zuverlässige, sichere und leistungsstarke Lösung für die Netzwerkanforderungen von heute.
Allied Telesis AT x240-10GTXm - Switch - L3 - managed - 8 x 10/100/1000/2.5G/5G + 2 x 1 Gigabit / 10 Gigabit SFP+ - Desktop, an Rack montierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, Vollduplex-fähig, Auto-Negotiation, ARP-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, IGMP Snooping, Syslog-Unterstützung, Port-Spiegelung, DiffServ-Unterstützung, Weighted Round Robin (WRR) Queuing, IPv6-Unterstützung, SNTP-Unterstützung, unterstützt Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP), Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) Support, DHCP-Snooping, Trivial File Transfer Protocol (TFTP) Support, Access Control List (ACL) Support, Quality of Service (QoS), MLD-Snooping, Dynamic ARP Inspection (DAI), Per-VLAN Spanning Tree Plus (PVST+), STP Root Guard, SNMP-Trap, DHCP-Client, Energy Efficient Ethernet, Network Access Control (NAC), Strict Priority Queuing (SPQ), Verhindern von Schleifenbildung, statisches Routing, Schutz vor Broadcaststürmen, SFTP-Client, Storm Control, Ethernet Protection Switched Ring (EPSRing), Built-In Self Test (BIST), Cable fault locator (TDR), Digital Diagnostics Monitoring (DDM), Active Fiber Monitoring, Voice VLAN, Connectivity Fault Management (CFM), Control Packet Policing (CPP), Find my Switch, IP Link Ethernet Monitoring, IPv4 und IPv6 Dual-Stack, BPDU-Schutz, Loop-Erkennung, Loop-Sicherung, Web GUI Management-Portal, Spartaste, Autonomous Management Framework Plus (AMF Plus), Upstream Forwarding Only (UFO), Ping Polling, PVST+, SCP, UDLD, RSPAN
Produktzertifizierungen
IEEE 802.2, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ac, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3az, IEEE 802.1AX
Gerätetyp
Switch - 8 Anschlüsse - L3 - managed
Statusanzeiger
Stromversorgung, Status, USB, Fehler, Link
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, RMON 1, RMON 2, SNMP, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, SSH, SSH-2, CLI, SSH 6, TACACS+, RADIUS, MIB
RAM
1 GB DDR4 SDRAM
Kapazität
IP Multicast-Einträge: bis zu 100 ¦ VLAN-Unterstützung: 4094
Flash-Speicher
256 MB
Größe der MAC-Adresstabelle
32.000 Einträge
Routing Protocol
CIDR
Authentifizierungsmethode
Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS+, Secure Shell v.2 (SSH2), Extensible Authentication Protocol (EAP)
Leistung
Switching-Kapazität: 120 Gbit/s ¦ Übertragungsleistung: 89,3 Mpps ¦ Latenz (1 Gbps): 4.5 µs ¦ Latenzzeit (2,5 Gbit/s): 8.7 µs ¦ Latenzzeit (5 Gbit/s): 5.9 µs ¦ Latenzzeit (10 Gbps): 2.9 µs ¦ Packet-Puffergröße: 3MB
Gehäusetyp
Desktop, an Rack montierbar
Untertyp
5 Gigabit Ethernet
Ports
8 x 10/100/1000/2.5G/5G + 2 x 1 Gigabit / 10 Gigabit SFP+
Jumbo-Rahmenunterstützung
9KB
Verschlüsselungsalgorithmus
DES, Dreifach DES, RSA, MD5, AES, SHA-1, TLS 1.0, SSL 3.0, SSL 2.0, PEAP, TTLS, DSA, ECDSA, AES-ECB, AES-CBC, AES-CFB, AES-OFB, RNG, CCM, CMAC, GCM, XTS, DRBG, SHA-256, SHA-384, SHA-512, HMAC, SHA-224, 3DES
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
FCC Klasse A zertifiziert, UL, cUL, EN 61000-3-2, ICES-003 Klasse A, EN 60825-1, VCCI Class A, China RoHS, EN 62368-1, AAA, ITU-T G.8032, EU RoHS, AS/NZS 62368.1, UL62368-1/CAN/CSA C22.2 No.62368-1, EN55032 Class A
Lokalisierung
Europa
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Ac 100- 240 V
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Alliedware Plus
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 90% RH (non-condensing)
Min. Lagertemperatur
-25 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95% RH (non-condensing)
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
25.7 cm
Transporttiefe
43.3 cm
Transporthöhe
10.2 cm
Transportgewicht
2.6 kg
Maße und Gewicht
Breite
21 cm
Tiefe
27.5 cm
Höhe
4.25 cm
Gewicht
1.9 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
8 x 10/100/1000/2.5G/5G RJ-45 ¦ 1 x Konsole RJ-45 Management ¦ 2 x Gigabit SFP / 10 Gb SFP+ SFP Uplink
Weitere Suchbegriffe: soho switch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.181,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.225,31*
€ 1.458,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.222,61*
€ 1.454,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.209,88*
€ 1.439,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.198,28*
€ 1.425,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.181,89*
€ 1.406,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.