Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link JetStream TL-SG2210MP V4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-9396866
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TL-SG2210MP V4
EAN/GTIN:
     6935364030674
Suchbegriffe:
Business-Switch
Ethernet Modul
Ethernetmodul
Netzwerkmodul
Der TP-Link JetStream TL-SG2210MP V4 ist ein Hochleistungs-Switch, der die Anforderungen moderner Netzwerke erfüllt. Mit seiner Switching-Kapazität von 20 Gbit/s und einer Weiterleitungsleistung von 14,88 Mpps sorgt er für eine effiziente Abwicklung des Netzwerkverkehrs, minimiert Engpässe und erhöht die Zuverlässigkeit des gesamten Netzwerks. Der Switch ist mit 8 PoE+-Ports und 2 SFP-Steckplätzen ausgestattet, die flexible Konnektivitätsoptionen für verschiedene Geräte bieten und gleichzeitig Power over Ethernet für eine optimierte Einrichtung unterstützen. Sicherheit wird groß geschrieben, denn fortschrittliche Verschlüsselungs- und Authentifizierungsmethoden sorgen für eine sichere Netzwerkumgebung. Darüber hinaus bieten Funktionen wie Quality of Service (QoS), Link Aggregation und IGMP Snooping eine verbesserte Kontrolle und Optimierung des Netzwerkverkehrs. Ob auf einem Desktop oder in einem Rack montiert, der TP-Link JetStream TL-SG2210MP V4 bietet die Flexibilität, Leistung und Sicherheit, die zur Unterstützung einer robusten Netzwerkinfrastruktur erforderlich sind.
TP-Link JetStream TL-SG2210MP V4 - Switch - Smart - 8 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x SFP - Desktop, an Rack montierbar - PoE+ (150 W)
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), IGMP Snooping, Port-Spiegelung, Store-and-Forward, STP Support, RSTP-Unterstützung, MSTP Support, DHCP-Snooping, ACL Support, QoS, MLD-Snooping, Bandbreitensteuerung, DLDP-Unterstützung, 512-KB-Paketpuffer, NDP, CoS, SP, GVRP, Storm Control, BPDU, Link Aggregation, AAA, 1 Ventilator, Voice VLAN, IPMB, ZTP, WRR, Loopback-Erkennung, MLD, DSCP-Priorisierung
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az
Gerätetyp
Switch - 8 Anschlüsse - Smart
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, RMON 1, RMON 2, SNMP, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH, CLI, ICMP, DHCP, RSTP
RAM
256 MB
Kapazität
Prioritäts-Warteschlangen: 8 ¦ Maximale Aggregierungsgruppen: 8 ¦ Ports per aggregation group: 8 ¦ Multicast-Gruppen: 512 ¦ VLAN-Gruppen: 4000 ¦ ACL-Einträge: 230 ¦ IPv4 Source Guard-Eingänge: 253 ¦ IPv6 MAC Port Binding Entries: 512 ¦ IPv6 Source Guard-Eingänge: 183 ¦ Port Security-Eingänge: 64
Flash-Speicher
32 MB
Größe der MAC-Adresstabelle
8000 Einträge
Routing Protocol
IGMPv2, IGMP, statisches IP Routing, IGMPv3, MLDv2, MLD, MSTP, RSTP, STP
Authentifizierungsmethode
Secure Shell (SSH), RADIUS, PAP, Secure Shell v.2 (SSH2), Extensible Authentication Protocol (EAP), EAP-TLS, EAP-TTLS
Leistung
Switching-Kapazität: 20 Gbit/s ¦ Übertragungsleistung: 14,88 Mpps ¦ Packet-Puffergröße: 4,1 Mbit/s
Gehäusetyp
Desktop, an Rack montierbar
Untertyp
Gigabit Ethernet
Power Over Ethernet (PoE)
PoE+
Ports
8 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x SFP
Jumbo-Rahmenunterstützung
9KB
PoE-Budget
150 W
Verschlüsselungsalgorithmus
SSL, SSL 3.0, TLS 1.2
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
FCC, RoHS
Zubehör im Lieferumfang
Gummifüße
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
8.1 Watt
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
UNIX, Apple MacOS, Novell NetWare, Linux, Microsoft Windows 98SE/2000/NT/XP/Vista/7/8/8.1/10
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90% RH (non-condensing)
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90% RH (non-condensing)
Maße und Gewicht
Breite
29.4 cm
Tiefe
18 cm
Höhe
4.4 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
8 x 1000Base-T RJ-45 PoE+ ¦ 2 x Gigabit LAN SFP
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,18*
€ 151,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,00*
€ 149,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,75*
€ 148,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,64*
€ 147,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,19*
€ 138,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.