Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ruckus ICX 7550-24ZP-E2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-9400385
Hersteller:
     CommScope
Herst.-Nr.:
     ICX7550-24ZP-E2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
sfp switch
Ruckus ICX 7550-24ZP-E2 - Switch - L3 - managed - 12 x 10/100/1000/2.5G (PoE++) + 12 x 100/1000/2.5/5/10G (PoE++) + 2 x 40/100 Gigabit QSFP+ - Luftstrom von vorne nach hinten - an Rack montierbar - PoE+ (2000 W)
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, Vollduplex-fähig, BOOTP-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), IGMP Snooping, Syslog-Unterstützung, Port-Spiegelung, MAC-Adressenfilter, LFS, MRP-Unterstützung, sFlow, PVST, PIM-SM-Snooping, RFN, VSRP-Unterstützung, VCT Technology, MSTP Support, DHCP-Snooping, ACL Support, QoS, DOM-Unterstützung, DHCP-Server, MLD-Snooping, PVST+, UDLD, RSPAN, PVRST, GVRP, MVRP, NDP, CoS, SP, DoS, 802.1x-Authentifizierung, PTP, MACsec-Unterstützung, OpenFlow-Unterstützung, SCP, VXLAN, MAC Adressenauthentifizierung, NTP, AAA, Root Guard, Voice VLAN, Private VLAN, geschützte Schnittstellen, ERSPAN, WRR, MAC based VLAN, Telnet-Server, Telnet-Client, BPDU Guard, Q-in-Q Tunneling, SmartZone, IPG-Anpassung, MAC-Lernfunktion deaktivieren, Port Loop Detection, Flexible Authentifizierung, Webauthentifizierung, CoA
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ae, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3ba, IEEE 802.1AX, IEEE 802.3bz, IEEE 802.2af
Gerätetyp
Switch - 24 Anschlüsse - L3 - managed - stapelbar
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH-2, CLI
RAM
4 GB
Kapazität
Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 4095 ¦ PVLANs unterstützt: 256 ¦ Max. Ports pro Trunk: 32 ¦ Leitungsgruppen: 256 ¦ Spanning Tree Protocol-Instanzen: 512 ¦ Priority QoS-Queues: 48 ¦ Multicast-Gruppen: 8192 ¦ VRF-Instanzen: 128
Flash-Speicher
4 GB
Routing Protocol
RIP-1, RIP-2, statisches IPv4-Routing, statisches IPv6-Routing, ECMP
Authentifizierungsmethode
RADIUS, TACACS, TACACS+, Secure Shell v.2 (SSH2)
Leistung
Switching-Kapazität: 700 Gbit/s ¦ Weiterleitungskapazität: 521 Mpps ¦ Gesamte Stapelung Bandbreite: 2,4 Tbit/s
Gehäusetyp
Luftstrom von vorne nach hinten an Rack montierbar 1U
Max. Einheiten pro Stack
12
Untertyp
10 Gigabit Ethernet
Power Over Ethernet (PoE)
PoE+
Ports
12 x 10/100/1000/2.5G (PoE++) + 12 x 100/1000/2.5/5/10G (PoE++) + 2 x 40/100 Gigabit QSFP+
Jumbo-Rahmenunterstützung
12.288 Byte
PoE-Budget
2000 W
Verschlüsselungsalgorithmus
AES
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
EN 61000-3-2, ICES-003, EN 61000-3-3, EN55024, EN 61000-6-1, EN 61000-4-4, EN 61000-4-3, EN 61000-4-6, EN 61000-4-5, EN 61000-4-11, EN 61000-4-8, UL 60950-1, IEC 60950-1, WEEE, RoHS, EN 61000-6-3, FCC Part 15 A, EN 60825-1, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07, VCCI Class A, EN 60950-1:2006, IEC 68-2-6, AS/NZS 55022, IEC 68-2-36, EN 55022/CISPR 22 Class A, IEC 68-2-32, IEC 68-2-27
MTBF
287.828 Stunden
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil - Hot-Plug
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
1152 Watt
Installierte Anzahl
2
Max. unterstützte Anzahl
2
Gestellte Leistung
1200 Watt
Redundante Stromversorgung
Ja
Plan für redundante Stromversorgung
1+1
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Maße und Gewicht
Breite
44 cm
Tiefe
40.64 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
6.98 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
12 x 10/100/1000/2.5G RJ-45 PoE++ - 90 W ¦ 12 x 100/1000/2.5G/5G/10G RJ-45 PoE++ - 90 W ¦ 2 x 100Gbit/40Gbit LAN QSFP+ Uplink/Stacking ¦ 1 x Konsole RJ-45 ¦ 1 x Konsole (USB) Type C ¦ 1 x 1000Base-T RJ-45 Management
Erweiterungssteckplätze
1 (gesamt)/ 1 (frei) x Erweiterungssteckplatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10.412,12*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.819,88*
€ 12.875,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.729,44*
€ 12.768,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.504,37*
€ 12.500,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.412,12*
€ 12.390,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.