Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ruckus ICX 8200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-9401086
Hersteller:
     CommScope
Herst.-Nr.:
     ICX8200-48P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
sfp switch
Die Ruckus ICX-Serie der Switches mit identischem Design lassen sich kombinieren, um die Einrichtung und Verwaltung des Netzwerks zu vereinfachen und die Sicherheit zu erhöhen. Die Notwendigkeit der Fehlerbehebung wird minimiert und Upgrades lassen sich leicht durchführen. Die nicht blockierende Architektur mit geringer Latenz erlaubt einen hervorragenden Durchsatz für anspruchsvollste Video-, Unified-Communications-, VDI- und Mobilanwendungen. Ob Sie einen eigenständigen Switch, einen Stack oder ein Fabric-Netzwerk bereitstellen - Sie profitieren in jedem Fall von der Leistung, der Flexibilität und dem Investitionsschutz von Ruckus.
Ruckus ICX 8200 - Switch - L3 - managed - 48 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x 25 GbE SFP28 (Stacking / Uplink) - Front und Seite zu Hinterseite - an Rack montierbar - PoE+ (370 W)
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Switch - 48 Anschlüsse - L3 - managed - stapelbar
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, SSH, SSH-2, CLI, DHCP
RAM
4 GB
Kapazität
Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 4095 ¦ Spanning Tree Protocol-Instanzen: 253
Flash-Speicher
8 GB
Größe der MAC-Adresstabelle
32.000 Einträge
Routing Protocol
OSPF, VRRP, GRE, statisches IPv4-Routing, statisches IPv6-Routing
Authentifizierungsmethode
RADIUS, TACACS, TACACS+, Secure Shell v.2 (SSH2)
Leistung
Switching-Kapazität: 296 Gbit/s ¦ Übertragungsleistung: 220 Mpps ¦ Mehrfachbandbreite: 1,2 Tbit/s
Gehäusetyp
Front und Seite zu Hinterseite an Rack montierbar 1U
Max. Einheiten pro Stack
12
Power Over Ethernet (PoE)
PoE+
Ports
48 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x 25 GbE SFP28 (Stacking / Uplink)
Jumbo-Rahmenunterstützung
9216 Byte
PoE-Budget
370 W
Verschlüsselungsalgorithmus
AES
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer ¦ Begrenzte Garantie - technischer Support - 3 Jahre
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
EN 61000-3-2, ICES-003, EN 61000-3-3, EN55024, FCC Part 15 B Class A, VCCI Class A, EN 300 386, KN32 Class A, KN35 Class A, EN 55032, CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1, UL 62368-1, TCVN 7189 Class A, TCVN 7317, EN 55035
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Installierte Anzahl
1
Max. unterstützte Anzahl
1
Gestellte Leistung
525 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Maße und Gewicht
Breite
44 cm
Tiefe
37 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
5.57 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
48 x 10/100/1000 Base-T (PoE+) RJ-45 ¦ 1 x RJ-45 Out-of-Band Network Management ¦ 1 x USB-C Konsolenverwaltung ¦ 1 x seriell (Konsole) RJ-45 Management ¦ 1 x USB Speicher ¦ 4 x 25 GbE SFP28 Uplink/Stacking
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.514,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.791,66*
€ 4.512,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.752,67*
€ 4.465,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.627,27*
€ 4.316,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.559,34*
€ 4.235,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.514,48*
€ 4.182,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.