Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edimax Pro IGS-5218PLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-9473335
Hersteller:
     Edimax
Herst.-Nr.:
     IGS-5218PLC
EAN/GTIN:
     4717964704962
Suchbegriffe:
Business-Switch
Industrie-Switch
PoE Switch
SFP Switch
Der Edimax Pro IGS-5218PLC ist ein vielseitiger und robuster Switch, der die Anforderungen von Industrie-, Überwachungs- und komplexen Netzwerkumgebungen erfüllt. Mit seinen 18 Gigabit-Ethernet-Ports, darunter 16 PoE+-Ports, ist dieser Switch ideal für die Stromversorgung von Geräten mit hohem Bedarf und ermöglicht gleichzeitig eine Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung. Sein robustes Design gewährleistet den Betrieb in einem breiten Temperatur- und Feuchtigkeitsbereich und eignet sich somit für verschiedene Umgebungen. Der Switch verfügt über fortschrittliche Sicherheitsfunktionen wie ACL-Unterstützung (Access Control List) und DHCP-Snooping, damit Ihr Netzwerk vor unbefugtem Zugriff und Bedrohungen geschützt bleibt. Darüber hinaus ermöglichen seine intelligenten Verwaltungsfunktionen, einschließlich VLAN-Unterstützung und Quality of Service (QoS), eine effiziente Priorisierung des Datenverkehrs und Netzwerksegmentierung, wodurch die Gesamtleistung des Netzwerks verbessert wird. Ob für industrielle Anwendungen oder fortschrittliche Überwachungssysteme, der Edimax Pro IGS-5218PLC bietet die Zuverlässigkeit, Sicherheit und Verwaltbarkeit, die zur Unterstützung komplexer Netzwerkarchitekturen erforderlich sind.
Edimax Pro IGS-5218PLC - Switch - Industrie, Überwachung, VLAN, PoE+, Web, Smart - Smart - 16 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x Combo Gigabit SFP/RJ-45 - an Rack montierbar - PoE+
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
VLAN-Unterstützung, IGMP Snooping, Port-Spiegelung, Store-and-Forward, IPv6-Unterstützung, Spanning Tree Protocol (STP)-Unterstützung, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)-Unterstützung, DHCP-Snooping, Unterstützung für Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), DHCP-Server, duale Firmware-Images, Neighbor Discovery Protocol (NDP), Class of Service (CoS), Generic VLAN Registration Protocol (GVRP), protokollbasierter VLAN-Support, 6 kV Überspannungsschutz, Voice VLAN, MAC based VLAN, Anschluss-basiertes VLAN, Anschluss-Bündelung
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az
Gerätetyp
Switch - 18 Anschlüsse - Smart
Statusanzeiger
Stromversorgung, PoE, Link/Aktivität
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 3, HTTP
Gehäusetyp
An Rack montierbar
Untertyp
Gigabit Ethernet
Power Over Ethernet (PoE)
PoE+
Ports
16 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x Combo Gigabit SFP/RJ-45
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
FCC Klasse A zertifiziert, RoHS
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
65 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Maße und Gewicht
Breite
44.1 cm
Tiefe
19.6 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
3.03 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
16 x 1000Base-T RJ-45 ¦ 2 x RJ-45/SFP
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 487,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 550,28*
€ 654,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 542,14*
€ 645,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 533,27*
€ 634,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 525,15*
€ 624,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 487,39*
€ 579,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.