Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teltonika TAP200 Accesspoint


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-9488831
Hersteller:
     Teltonika
Herst.-Nr.:
     TAP200000300
EAN/GTIN:
     4779051840199
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Teltonika TAP200 - Accesspoint - 1GbE - Wi-Fi 5 - 2.4 GHz, 5 GHz - mit PoE-Injektor - für P/N: PR2LA15B, PR322EU7
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
15.8 cm
Tiefe
3 cm
Höhe
15.8 cm
Gewicht
190 g
Gerätetyp
Accesspoint
Kombiniert mit
PoE-Injektor
Netzwerk
Formfaktor
Extern
Leistungsmerkmale
VLAN-Unterstützung, MAC-Adressenfilter, Firmware aktualisierbar, Ereignisprotokoll, versteckte SSID, Kunststoffgehäuse, Reset-Taste, DHCP-Client, Systemprotokoll, UV-stabilisiertes Gehäuse, Isoliermodus, Teltonika Remote Management System (RMS), Automatische Verschlüsselungsmodi, Command-Line Interface (CLI) Management, Fehlerbehebung, Kernel-Protokoll
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac Wave 2 (draft 5.0)
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, UDP/IP, ICMP/IP, ARP, DHCP, HTTP, HTTPs, IPv4, IPv6
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3af, IEEE 802.11r
Statusanzeiger
Stromversorgung
Remoteverwaltungsprotokoll
HTTP, HTTPS, SSH, SSH-2, JSON-RPC, SMNP
Kapazität
Gleichzeitige Anschlüsse: bis zu 100
Authentifizierungsmethode
Secure Shell (SSH)
Frequenzband
2.4 GHz, 5 GHz
Verschlüsselungsalgorithmus
SSL, TLS, TKIP, WPA-PSK, AES-CCMP, WPA2-PSK, WPA2-EAP, Opportunistic Wireless Encryption (OWE), WPA3-SAE, WPA3-EAP
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Montagehalterung
Kennzeichnung
CB, IC, FCC, WEEE, IP30, EAC, EN 61000-4-2:2009, RCM, EN 61000-4-6:2014, IEC/EN 61000-4-3, EN 300 440 V2.2.1, EN 300 328 V2.2.2, EN 61000-4-4:2012, EN 301 489-1 V2.2.3, UKCA, IEC 62368-1:2018, EN 55032:2015+A11:2020, EN 55035:2017+A11:2020, EN 61000-4-5:2014+A1:2017, EN IEC 61000-4-11:2020, EN IEC 62311:2020, EN IEC 62368-1:2020+A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, UCRF, EN 301 489-17 V3.2.4, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021, EN 300 893 V2.1.1
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Strominjektor
Erforderliche Netzspannung
DC 44 - 57 V
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
PoE Class 1
Software / Systemanforderungen
Bereitgestelltes Betriebssystem
RutOS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
75 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Antenne
Antenne
Intern
Richtwirkung
Ungerichtet
Antennenzahl
4
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
35.5 cm
Transporttiefe
17.5 cm
Transporthöhe
6 cm
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: PR2LA15B, PR322EU7
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Netzwerk - RJ-45
Prozessor / Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Max. unterstützte Anzahl
1
RAM
256 MB DDR3 SDRAM
Flash-Speicher
16 MB
Installierte Prozessoren
1 x MediaTek MIPS 1004Kc 800 MHz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,82*
€ 61,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,59*
€ 61,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,20*
€ 59,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,03*
€ 57,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,45*
€ 56,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,27*
€ 53,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.