Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NETGEAR Smart GS728TXP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-9495807
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     GS728TXP-300EUS
EAN/GTIN:
     0606449171068
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
Der NETGEAR Smart GS728TXP Switch wurde entwickelt, um den Anforderungen moderner Netzwerke gerecht zu werden, und bietet erweiterte Funktionen und robuste Sicherheit. Mit 24 PoE+-Ports und 4 SFP+-Ports bietet er vielseitige Konnektivitätsoptionen für eine Vielzahl von Geräten. Der Switch unterstützt eine Bandbreite von 128 Gbit/s und eine Weiterleitungsrate von 95,24 Mpps, was eine effiziente Datenverarbeitung und minimale Latenzzeiten gewährleistet. Erweiterte Layer-3-Lite-Funktionen ermöglichen ein effizientes Routing und Netzwerkmanagement. Sicherheit wird groß geschrieben: Unterstützung für RADIUS- und TACACS+-Authentifizierung sowie TLS 1.2 und TLS 1.3-Verschlüsselung sorgen für sicheren Zugang und sichere Datenübertragung. Darüber hinaus ist der GS728TXP mit einer MTBF von 1.252.990 Stunden und zwei Lüftern zur Kühlung auf Langlebigkeit ausgelegt, was ihn zu einer zuverlässigen Wahl für jedes Netzwerk macht.
NETGEAR Smart GS728TXP - V3 - Switch - L3 Lite - Smart - 24 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x SFP+ - Desktop, an Rack montierbar - PoE+ (190 W)
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
VLAN-Unterstützung, IGMP Snooping, Store-and-Forward, Broadcast Storm Control, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, DHCP-Snooping, QoS, MLD-Snooping, DAI, DHCP-Relais, DHCP-Client, GVRP, duale Firmware-Images, Cloud-Sicherung, GARP, 802.1x-Authentifizierung, GVRP, VoIP-Unterstützung, DSCP-Unterstützung, 2 Lüfter, protokollbasierter VLAN-Support, Kabeltest, ICMP Router Discovery Protocol (IRDP), Link Aggregation, Voice VLAN, LLDP-MED, Private VLAN, Guest VLAN, DoS protection, EEE, WRR, MAC based VLAN, Auto VoIP, MAC-Abriegelung, VLAN Tagging, Auto Video VLAN, ACL MAC-basiert, ACL-Support, CLI Management, IP Subnet-basierter VLANs Support
Prozessor
1 x ARM: 800 MHz
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at, IEEE 802.3az
Gerätetyp
Switch - 24 Anschlüsse - L3 Lite - Smart
Statusanzeiger
Anschluß-Übertragungsgeschwindigkeit, Stromversorgung, Link/Aktivität, Lüfter, PoE max
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, SNMP 2, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, SNMP 3, HTTP, HTTPS, TFTP, DHCP, IPv4, IPv6, RADIUS, Syslog, TCP/IP, UDP
RAM
512 MB DDR SDRAM
Kapazität
Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 256 ¦ ACLs pro System: 100 ¦ ARP-Einträge: 512 ¦ IPv4-Routen (statisch): 32 ¦ Gepackte Puffergröße: 1,5 MB ¦ IPv6-Routen (statisch): 32 ¦ IGMP Multicast-Gruppen: 512
Flash-Speicher
64 MB
Größe der MAC-Adresstabelle
16.000 Einträge
Routing Protocol
IGMPv2, IGMP, IGMPv3, MLDv2, MLD
Authentifizierungsmethode
RADIUS, TACACS+
Leistung
Latenzzeit (1000 Mbit/s): 3.35 µs ¦ Latency (1000 Mbps Fiber): 2.5 µs ¦ Latenz (10 Gbps Glasfaser): 2.124 µs ¦ Bandbreite: 128 Gbps ¦ Weiterleitungsrate (64-byte Pakete): 95.24 Mpps
Gehäusetyp
Desktop, an Rack montierbar
Untertyp
Gigabit Ethernet
Power Over Ethernet (PoE)
PoE+
Ports
24 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x SFP+
Jumbo-Rahmenunterstützung
10KB
PoE-Budget
190 W
Verschlüsselungsalgorithmus
TLS 1.2, TLS 1.3
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag ¦ Technischer Support - Telefonberatung - 90 Tage
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
FCC Klasse A zertifiziert, CSA, VCCI, BSMI, CB, ICES Class A, KC, RCM, UKCA
Lokalisierung
Großbritannien, Europäische Union
MTBF
1,252,990 Stunden
Zubehör im Lieferumfang
Port-Schutzkappen, Netzkabel, Gummifüße-Set
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Installierte Anzahl
1
Max. unterstützte Anzahl
1
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 90% RH (non-condensing)
Min. Lagertemperatur
-20 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 % (nicht kondensierend)
Maße und Gewicht
Breite
44 cm
Tiefe
25.7 cm
Höhe
4.32 cm
Gewicht
3.78 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
24 x 10/100/1000 Base-T RJ-45 PoE+ ¦ 4 x 100 / 1000Base-X SFP+ ¦ Verwaltung
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 343,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,33*
€ 415,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,30*
€ 415,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,14*
€ 414,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,75*
€ 413,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,82*
€ 409,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.