Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crestron DM Lite HD-TX-4KZ-101-1G-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-9515551
Hersteller:
     Crestron
Herst.-Nr.:
     HD-TX-4KZ-101-1G-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDMI Extender
crestron hdmi extender
hdmi extender
Der Crestron DM Lite HD-TX-4KZ-101-1G-B wurde entwickelt, um Video und Audio in hoher Qualität zu liefern. Mit seiner Fähigkeit, hohe Auflösungen bis zu 4096 x 2160 / 3840 x 2160 und eine V-Sync-Rate von 60 Hz zu unterstützen, gewährleistet er eine reibungslose und lebendige Videowiedergabe. Das Gerät bietet außerdem eine umfangreiche Audiounterstützung, einschließlich DTS, DTS-HD Master Audio, DTS:X, Dolby Atmos, Dolby Digital EX, Dolby Digital Plus, Dolby Digital, Dolby TrueHD und LPCM 7.1, und wird so den unterschiedlichsten Audioanforderungen gerecht. Das robuste Design mit dem langlebigen Metallgehäuse und der bequemen Unterputz-Montage macht das Gerät zu einem idealen Begleiter für jedes Setup. Die umfangreichen Anschlussmöglichkeiten des Geräts, einschließlich HDMI-Eingang mit Pass-Through, Netzwerkfunktionen über RJ-45 und Stromversorgung über eine Klemmleiste, gewährleisten eine nahtlose Integration in bestehende Systeme. Darüber hinaus sorgt die Unterstützung mehrerer HDR-Formate wie Dolby Vision HDR, HDR10 und HDR10+ dafür, dass die Nutzer eine hohe Videoqualität mit lebendigen Farben und tiefen Kontrasten erleben. Der Crestron DM Lite HD-TX-4KZ-101-1G-B ist ein unverzichtbares Werkzeug für die Schaffung immersiver, qualitativ hochwertiger audiovisueller Umgebungen sowohl in professionellen Umgebungen als auch in Home Entertainment-Systemen.
Crestron DM Lite HD-TX-4KZ-101-1G-B - Erweiterung für Video/Audio - Sender - HDMI, DM Lite - bis zu 70 m
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Unterputzmontage
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Erweiterung für Video/Audio (Sender)
Netzwerk
Leistungsmerkmale
EDID Pass-Through, Metallgehäuse, CEC-Passthrough, LPCM 7.1 support, Dolby TrueHD support, Dolby Digital Plus support, DTS-HD Master Audio support, DTS-Support, DTS-HD-Support, Dolby Atmos Support, DTS:X Support, Dolby Digital EX-Unterstützung, Bodenöse des Gehäuses, Dolby Digital-Unterstützung, HDR10-Support, Dolby Vision HDR-Support, HDR10+-Support, Deep Color Support, 4K60 8-bit 4:4:4 kompatibel
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
HDMI, DM Lite
Produktzertifizierungen
HDCP 2.3
Statusanzeiger
Stromversorgung, DM Lite, Link, HDMI-Eingang
Maximaler Übertragungsbereich
70 m
Max Auflösung
4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 60 Hz
Verschiedenes
Mitgeliefertes Zubehör
Wandplatte
Kennzeichnung
FCC Part 15 B, IC
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 90% RH (non-condensing)
Abmessungen und Gewicht
Breite
4.4 cm
Tiefe
5.6 cm
Höhe
10.5 cm
Gewicht
152 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x HDMI-Eingang - Type A weiblich ¦ 1 x Netzwerk (Ausgang (Pass-Through)) - RJ-45 ¦ 1 x Leistung - Terminalblock
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 287,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,68*
€ 403,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,13*
€ 402,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,86*
€ 380,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,10*
€ 374,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,99*
€ 342,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.