Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crestron DM Lite HD-TX-4KZ-101-1G-W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-9516631
Hersteller:
     Crestron
Herst.-Nr.:
     HD-TX-4KZ-101-1G-W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDMI Extender
crestron hdmi extender
hdmi extender
Der Crestron DM Lite HD-TX-4KZ-101-1G-W ist ein Video-/Audio-Extender, der ein außergewöhnliches Multimedia-Erlebnis bietet. Mit Unterstützung für hochauflösende Videos bis zu 4096 x 2160 / 3840 x 2160 und einer V-Sync-Rate von 60 Hz stellt er sicher, dass Ihre Inhalte klar und flüssig angezeigt werden. Dieses Gerät geht über die visuelle Exzellenz hinaus und bietet eine umfassende Audiounterstützung für Formate wie DTS, DTS-HD Master Audio, DTS:X, Dolby Atmos und mehr, um ein beeindruckendes Klangerlebnis zu bieten, das die atemberaubenden Bilder ergänzt. Das Gerät ist auf Zuverlässigkeit und einfache Installation ausgelegt und verfügt über robuste Anschlüsse und einen wandmontierbaren Formfaktor. Das Metallgehäuse und die Einhaltung der FCC Part 15 B- und IC-Normen unterstreichen seine Langlebigkeit und die Einhaltung der Qualitätsvorschriften. Ob für Home Entertainment oder professionelle Installationen, der Crestron DM Lite HD-TX-4KZ-101-1G-W verbessert Ihr audiovisuelles Erlebnis mit seinen fortschrittlichen Funktionen und seiner zuverlässigen Leistung.
Crestron DM Lite HD-TX-4KZ-101-1G-W - Erweiterung für Video/Audio - Sender - CATx, DM Lite - bis zu 70 m
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Unterputzmontage
Farbe
Weiß
Gerätetyp
Erweiterung für Video/Audio (Sender)
Netzwerk
Leistungsmerkmale
EDID Pass-Through, Metallgehäuse, CEC-Passthrough, LPCM 7.1 support, Dolby TrueHD support, Dolby Digital Plus support, DTS-HD Master Audio support, DTS-Support, DTS-HD-Support, Dolby Atmos Support, DTS:X Support, Dolby Digital EX-Unterstützung, Bodenöse des Gehäuses, Dolby Digital-Unterstützung, HDR10-Support, Dolby Vision HDR-Support, HDR10+-Support, Deep Color Support, 4K60 8-bit 4:4:4 kompatibel
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
CATx, DM Lite
Produktzertifizierungen
HDCP 2.3
Statusanzeiger
Stromversorgung, DM Lite, Link, HDMI-Eingang
Maximaler Übertragungsbereich
70 m
Max Auflösung
4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 60 Hz
Verschiedenes
Mitgeliefertes Zubehör
Wandplatte
Kennzeichnung
FCC Part 15 B, IC
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 90% RH (non-condensing)
Abmessungen und Gewicht
Breite
4.4 cm
Tiefe
5.6 cm
Höhe
10.5 cm
Gewicht
152 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x HDMI-Eingang - Type A weiblich ¦ 1 x DM Lite (Ausgang (Pass-Through)) - RJ-45 ¦ 1 x Leistung - Terminalblock
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 287,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,86*
€ 404,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,14*
€ 403,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,60*
€ 381,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,46*
€ 375,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,98*
€ 342,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.