Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly Studio Für Microsoft Teams


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-9517178
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     A3LU8AA
EAN/GTIN:
     0198415145963
Suchbegriffe:
HP Komplettsysteme
HP Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Das Poly Studio Basis-Kit G9 Plus für Microsoft Teams Rooms ist die zuverlässige und leistungsstarke Videokonferenzlösung für Meetingräume. Koppeln Sie es mit Poly Videobars sowie Audio und Video für eine vielseitige Lösung aus einer Hand, die sich ganz leicht einrichten lässt.
Poly Studio - Für Microsoft Teams - Base Kit G9 Plus - Kit für Videokonferenzen (Poly TC10 Touchcontroller, HP Mini IP Conference PC)
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Kit für Videokonferenzen
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mini-PC - Breite 17.7 cm Tiefe 17.5 cm Höhe 3.4 cm Gewicht 1.42 kg ¦ Touch controller - Breite 26 cm Tiefe 6.4 cm Höhe 18.4 cm Gewicht 1.27 kg
Inhalt des Kits
Poly TC10 Touchcontroller, HP Mini IP Conference PC
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Netzwerk
Typ
Netzwerkadapter
Leistungsmerkmale
Stromversorgung über PoE
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11d, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, IEEE 802.11h, IEEE 802.11e, IEEE 802.11k, IEEE 802.3at, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x DisplayPort-HDMI-Adapter ¦ 1 x Netzwerkkabel
Enthaltenes Zubehör
HP Deskop Mini Port cover v3, HP Desktop Mini v4+ VESA sleeve, power supply holder, HP DisplayPort to HDMI True 4K adapter
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Microsoft Teams Rooms
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90% RH
Eingabegerät
Typ
10,1 Zoll Touchscreen
Leistungsmerkmale
Security Slot (kompatibel mit Kensington-Schloss)
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Videoausgang
PC-Konfiguration
Core i7-13700T, 16GB RAM, 256GB SSD
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
51 cm
Transporttiefe
27.5 cm
Transporthöhe
28 cm
Transportgewicht
6.8 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Headset ¦ 1 x USB-C 3.2 Gen 2 - 24 pin USB-C ¦ 5 x USB 3.2 Gen 2 - 9-poliger USB Typ A ¦ 2 x USB-C - 24 pin USB-C ¦ 1 x Kopfhörer/Mikrofon Kombistecker ¦ 2 x Display / Video - DisplayPort ¦ 2 x Display / Video - HDMI - 19-poliger HDMI Typ A ¦ Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ Netzwerk / Strom - Ethernet (PoE) - RJ-45
Bildschirm
Technologie
IPS
Diagonalabmessung
25.7 cm (10.1")
Seitenverhältnis des Bildes
16:10
Helligkeit
300 cd/m²
Kontrastverhältnis
1000:1
Monitormerkmale
LED-Hintergrundbeleuchtung, kapazitiver Touchscreen, Multitouch-Screen, 75° horizontaler und vertikaler Betrachtungswinkel
Native Auflösung
1280 x 800
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.915,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.992,11*
€ 2.370,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.975,48*
€ 2.350,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.938,62*
€ 2.306,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.926,33*
€ 2.292,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.915,73*
€ 2.279,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.