Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link Omada SG3452XMPP V1.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-9522176
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     SG3452XMPP V1.8
EAN/GTIN:
     8885020620870
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
tplink 48 port poe switch
Der TP-Link Omada SG3452XMPP V1.8 wurde entwickelt, um die Anforderungen moderner Netzwerke zu erfüllen und bietet effiziente Leistung, umfassende Konnektivität und fortschrittliche Sicherheitsfunktionen. Mit einer hohen Switching-Kapazität von 176 Gbit/s und einer Paketweiterleitungsrate von 130,9 Mpps verwaltet er den Netzwerkverkehr effizient und gewährleistet einen reibungslosen Betrieb. Dieser Switch unterstützt mit seinen 40 PoE+-Ports, 8 PoE++-Ports und 4 10-Gb-Ethernet-SFP+-Ports eine breite Palette von Geräten und ist damit ideal für Unternehmen, die vielseitige Konnektivitätsoptionen benötigen. Sicherheit wird groß geschrieben, mit Funktionen wie 802.1x-Authentifizierung, ACL-Unterstützung (Access Control List) und IP/Mac/Port Binding (IPMB) zum Schutz vor unbefugtem Zugriff. Darüber hinaus ermöglicht das PoE-Budget von insgesamt 750 W die Stromversorgung mehrerer Geräte, während fortschrittliche Verwaltungsprotokolle eine einfache Überwachung und Wartung des Netzwerks ermöglichen. Dieser Switch ist eine ausgezeichnete Wahl für Unternehmen, die ihre Netzwerkinfrastruktur mit einer zuverlässigen, sicheren und effizienten Lösung ausbauen möchten.
TP-Link Omada SG3452XMPP V1.8 - Switch - L2+ - managed - 40 x 10/100/1000 (PoE+) + 8 x 10/100/1000 (PoE++) + 4 x 10Gb Ethernet SFP+ - an Rack montierbar - PoE++ (750 W)
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, ARP-Unterstützung, ISP, VLAN-Unterstützung, IGMP Snooping, Port-Spiegelung, Broadcast Storm Control, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, Firmware aktualisierbar, SNTP-Unterstützung, sFlow, DHCP-Snooping, ACL Support, QoS, DHCP-Server, MLD-Snooping, Cable Diagnostics Function, Bandbreitensteuerung, DLDP-Unterstützung, DHCP-Relais, Port Security, MVR, GVRP, NDP, Anschlussisolierung, CoS, SP, gekennzeichnetes VLAN, Steckplatz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich), 802.1x-Authentifizierung, Metallgehäuse, ToS, ERPS, Systemprotokoll, ARP-Inspektion, Link Aggregation, Frequenzgrenze, DDM, schnelles Beenden, AAA, Voice VLAN, IPMB, Private VLAN, Guest VLAN, Proxy ARP, ZTP, EEE, BPDU Filter, WRR, HOL Blocking Prevention, Loopback-Erkennung, MAB, Unterstützung für Warteschlangenplanung, Neustart zu festgelegtem Zeitpunkt, DSCP-Priorisierung, LLDP-MED, Path MTU Discovery, DoS-Schutz, automatische Gerätewiederherstellung
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.1s, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt
Gerätetyp
Switch - 48 Anschlüsse - L2+ - managed
Integrierte Peripheriegeräte
3 Lüfter
Statusanzeiger
Stromversorgung, System, Link/Aktivität, Lüfter, PoE max
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, RMON 1, RMON 2, SNMP, RMON 3, RMON 9, RMON, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH, SSH-2, CLI, OAM, ICMP, DHCP, IPv4, IPv6, RSTP, MIB, TCP/IP, UDP, BOOTP
RAM
512 MB
Kapazität
Prioritäts-Warteschlangen: 8 ¦ IPv6-Schnittstellen: 128 ¦ IPv4-Schnittstellen: 128 ¦ IPv4-Routen (statisch): 48 ¦ IPv6-Routen (statisch): 48 ¦ Statische ARP-Einträge: 128 ¦ ARP-Einträge: 512 ¦ IGMP-Gruppen: 1000 ¦ Layer 2 Multicast Filterprofile: 256 ¦ Layer 2 Multicast Filtereinträge pro Profil: 16 ¦ VLAN-Gruppen: 4000 ¦ MAC VLAN Address Entries: 30 ¦ VLAN-Vorlagen: 16 ¦ IP MAC Port Binding Entries: 512 ¦ IPv4 Source Guard-Eingänge: 100 ¦ IPv6 MAC Port Binding Entries: 100 ¦ Port Security-Eingänge: 64
Flash-Speicher
32 MB
Größe der MAC-Adresstabelle
16.000 Einträge
Routing Protocol
IGMPv2, IGMP, statisches IP Routing, IGMPv3, MLDv2, MLD, MSTP, RSTP, STP, L2PT, PPPoE
Authentifizierungsmethode
Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS+, Secure Shell v.2 (SSH2)
Leistung
Switching-Kapazität: 176 Gbps ¦ Paket Weiterleitungsrate: 130.9 Mpps ¦ Packet-Puffergröße: 12 Mbit
Gehäusetyp
An Rack montierbar
Untertyp
Gigabit Ethernet
Power Over Ethernet (PoE)
PoE++
Ports
40 x 10/100/1000 (PoE+) + 8 x 10/100/1000 (PoE++) + 4 x 10Gb Ethernet SFP+
Jumbo-Rahmenunterstützung
9KB
PoE-Budget
750 W
Verschlüsselungsalgorithmus
SSL 3.0, TLS 1.2
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
FCC, RoHS
Zubehör im Lieferumfang
Gummifüße
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
26.5 Watt
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
UNIX, Apple MacOS, Novell NetWare, Linux, Microsoft Windows 98SE/2000/NT/XP/Vista/7/8/8.1/10/11
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90% RH (non-condensing)
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90% RH (non-condensing)
Maße und Gewicht
Breite
44 cm
Tiefe
33 cm
Höhe
4.4 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
40 x 10/100/1000 Base-T RJ-45 PoE+ - 30 W ¦ 8 x 10/100/1000 Base-T RJ-45 PoE++ - 90 W ¦ 2 x 10GBase-X SFP+ ¦ 1 x Konsole RJ-45 ¦ 1 x Konsole (micro-USB)
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, 48-port sfp switch
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 717,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 775,90*
€ 923,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 769,75*
€ 916,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 765,29*
€ 910,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 749,36*
€ 891,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 717,41*
€ 853,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.