Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allied Telesis CentreCOM AT-GS980MX/10HSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-9533397
Hersteller:
     Allied Telesis
Herst.-Nr.:
     AT-GS980MX/10HSM-30
EAN/GTIN:
     0767035218571
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
sfp switch 8 port
Der stapelbare Multi-Gigabit-Switch CentreCOM GS980MX/10HSm ist kompakt, leistungsstark und funktionsreich, mit 8x 100M/1/2.5/5G PoE++ Ports und 2x 10G Uplinks.
Allied Telesis CentreCOM AT-GS980MX/10HSM - Switch - L3 Lite - managed - 8 x 100/1000/2.5G/5G (PoE++) + 2 x 1 Gigabit / 10 Gigabit SFP+ - an Rack montierbar - PoE++ (500 W)
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, ARP-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, IGMP Snooping, Port-Spiegelung, DiffServ-Unterstützung, MAC-Adressenfilter, SNTP-Unterstützung, RSTP-Unterstützung, MSTP Support, DHCP-Snooping, ACL Support, QoS, MLD-Snooping, DAI, PVST+, STP Root Guard, RSPAN, SNMP-Trap, DHCP-Client, MIB, Sperre für MAC-Adresse, GVRP, NAC, Verhindern von Schleifenbildung, Anschlussisolierung, SP, 802.1x-Authentifizierung, VoIP-Unterstützung, IP-Quellwächter, EPSRing, VCStack, Logical Link Control, ICMP, CPP, SCP, AMF, BIST, DDM, MAC Adressenauthentifizierung, NTP, Active Fiber Monitoring, AAA, IGMP Abfrager, VLAN-Spiegelung, Voice VLAN, LLDP-MED, Private VLAN, Sturmsicherung, Guest VLAN, WRR, Loopback-Erkennung, VLAN Tagging, BPDU Guard, Spartaste
Produktzertifizierungen
IEEE 802.2, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ac, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at, IEEE 802.1AX, IEEE 802.3bt
Gerätetyp
Switch - 8 Anschlüsse - L3 Lite - managed - stapelbar
Statusanzeiger
PoE, Link/Aktivität
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, RMON 1, RMON 2, SNMP, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH, CLI, SNMP 6, SMTP
RAM
1 GB DDR3 SDRAM
Kapazität
Pufferkapazität (MB): 1.5 ¦ Konfigurierbare VLANs: 4094 ¦ Prioritäts-Warteschlangen: 8
Flash-Speicher
256 MB
Größe der MAC-Adresstabelle
16.000 Einträge
Routing Protocol
RIP, RIP-2, IGMPv2, IGMP, IGMPv3, statisches IPv4-Routing, statisches IPv6-Routing, ECMP, MLDv2, MLD, CIDR
Authentifizierungsmethode
RADIUS, X.509-Zertifikate, Secure Shell v.2 (SSH2), Extensible Authentication Protocol (EAP)
Leistung
Switching Fabric-Bandbreite: 120 Gbit/s ¦ Weiterleitungsrate: 89.2 Mpps ¦ Latenzzeit (10 Gbps): 2.12 µs ¦ Latenzzeit (5 Gbit/s): 3.49 µs ¦ Latenzzeit (2,5 Gbit/s): 5.63 µs ¦ Latenz (1 Gbps): 7.89 µs ¦ Latenzzeit (100 Mbps): 8.24 µs
Gehäusetyp
An Rack montierbar 1U
Max. Einheiten pro Stack
4
Untertyp
5 Gigabit Ethernet
Power Over Ethernet (PoE)
PoE++
Ports
8 x 100/1000/2.5G/5G (PoE++) + 2 x 1 Gigabit / 10 Gigabit SFP+
Jumbo-Rahmenunterstützung
10KB
PoE-Budget
500 W
Verschlüsselungsalgorithmus
DES, Dreifach DES, RSA, MD5, SHA-1, SSL 3.0, SSL 2.0, PEAP, TTLS, DSA, ECDSA, AES-ECB, PKI, 128-Bit AES, 192-Bit AES, 256-Bit-AES, AES-CBC, SHA-2, 256-bit SHA-2, 384-bit SHA-2, 512-Bit SHA-2, TLS 1.2, AES-CFB, AES-OFB, RNG, 224-Bit SHA-2, CCM, CMAC, GCM, XTS, DRBG
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
FCC Klasse A zertifiziert, UL, cUL, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, AS/NZS 60950-1, RoHS, UL 60950-1, EN 60950-1, EN 60825-1, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-03, VCCI Class A, China RoHS, EN 55022 Class A
Lokalisierung
Großbritannien
Zubehör im Lieferumfang
Zubehörset
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
60 Watt
Installierte Anzahl
1
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Alliedware Plus
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 90% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-25 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
46.1 cm
Transporttiefe
37.1 cm
Transporthöhe
15.3 cm
Transportgewicht
5.5 kg
Maße und Gewicht
Breite
21 cm
Tiefe
36.2 cm
Höhe
4.25 cm
Gewicht
3.5 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
8 x 100/1000/2.5G/5G RJ-45 PoE++ - 60 W ¦ 2 x 1/10Gbit LAN SFP+ ¦ 1 x Konsole RJ-45 ¦ 1 x USB Type A
Weitere Suchbegriffe: sfp switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.721,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.887,30*
€ 2.245,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.868,26*
€ 2.223,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.864,80*
€ 2.219,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.799,48*
€ 2.141,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.756,37*
€ 2.090,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.721,87*
€ 2.049,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.