Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link Festa FS328GP V1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-9537076
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     Festa FS328GP V1
EAN/GTIN:
     8885020621501
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
sfp switch
Der TP-Link Festa FS328GP V1-Switch wurde entwickelt, um die Anforderungen moderner Netzwerke zu erfüllen, und bietet robuste Leistung, verbesserte Konnektivität und umfassende Netzwerkfunktionen. Mit einer Switching-Kapazität von 56 Gbit/s und einer Paketweiterleitungsrate von 41,66 Mpps sorgt er für effizienten Datenfluss und Hochgeschwindigkeits-Konnektivität für alle angeschlossenen Geräte. Der Switch verfügt über 24 PoE+-Ports mit einem Gesamtleistungsbudget von 250 W, die die direkte Stromversorgung von Geräten mit hohem Bedarf über Netzwerkkabel ermöglichen, sowie über 4 Gigabit-SFP-Steckplätze für zusätzliche Konnektivitätsoptionen. Dieses Gerät unterstützt eine Reihe von fortschrittlichen Netzwerkfunktionen wie ACL-Unterstützung (Access Control List), VLAN-Unterstützung und IGMP-Snooping, die für die Optimierung der Netzwerkleistung und -sicherheit unerlässlich sind. Außerdem ist es mit ENERGY STAR Ethernet (EEE) ausgestattet, um den Stromverbrauch zu senken. Der TP-Link Festa FS328GP V1 ist in einem robusten Metallgehäuse mit 2 Lüftern untergebracht und bietet zuverlässige Leistung in verschiedenen Betriebsumgebungen. Seine intelligenten Verwaltungsfunktionen machen ihn zu einer vielseitigen Wahl für jede Netzwerkkonfiguration und sorgen für ein nahtloses und effizientes Netzwerkerlebnis.
TP-Link Festa FS328GP V1 - Switch - Smart - 24 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x Gigabit SFP - an Rack montierbar - PoE+ (250 W)
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, Auto-Negotiation, VLAN-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), IGMP Snooping, Store-and-Forward, automatische Topologieerkennung, Firmware aktualisierbar, ACL Support, DHCP-Server, Reset-Taste, DHCP-Relais, Anschlussisolierung, Steckplatz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich), Cloud-verwaltet, Metallgehäuse, 2 Lüfter, Storm Control, SON technology, Frequenzgrenze, ZTP, EEE, Loopback-Erkennung, LAG, LLDP-MED
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at
Gerätetyp
Switch - 28 Anschlüsse - Smart
Statusanzeiger
Stromversorgung, System, PoE, Link/Aktivität/Geschwindigkeit, PoE max
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP, SSH, SSH-2, NTP, DHCP, IPv4, IPv6, RSTP, TCP/IP, UDP
RAM
256 MB
Kapazität
IP-Schnittstellen: 16 ¦ Statische Routen: 32
Flash-Speicher
32 MB
Größe der MAC-Adresstabelle
8000 Einträge
Routing Protocol
IGMP, statisches IP Routing, RSTP, STP
Authentifizierungsmethode
Secure Shell (SSH), Secure Shell v.2 (SSH2)
Leistung
Switching-Kapazität: 56 Gbit/s ¦ Paket Weiterleitungsrate: 41,66 Mpps ¦ Packet-Puffergröße: 4,1 Mbit/s
Gehäusetyp
An Rack montierbar
Untertyp
Gigabit Ethernet
Power Over Ethernet (PoE)
PoE+
Ports
24 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x Gigabit SFP
Jumbo-Rahmenunterstützung
9KB
PoE-Budget
250 W
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
FCC, RoHS
Zubehör im Lieferumfang
Silicone feet
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
14.4 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
TP-Link Festa
Erforderliches Betriebssystem
UNIX, Apple MacOS, Novell NetWare, Linux, Microsoft Windows 98SE/2000/NT/XP/Vista/7/8/8.1/10/11
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90% RH (non-condensing)
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90% RH (non-condensing)
Maße und Gewicht
Breite
44 cm
Tiefe
22 cm
Höhe
4.4 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
24 x 10/100/1000 Base-T RJ-45 PoE+ - 30 W ¦ 4 x 1000Base-X SFP
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 261,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,30*
€ 353,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,26*
€ 350,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,42*
€ 340,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,43*
€ 338,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,41*
€ 311,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.