Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trend Micro Email Reputation Services Advanced


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Trend Micro Email Reputation Services 1 Lizenz(en) 1 Monat( e)
Trend Micro Email Reputation Services 1 Lizenz(en) 1 Monat( e)
Artikel-Nr.:
     C1004-3209289
Hersteller:
     Trend Micro
Herst.-Nr.:
     ST00117800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Trend Micro Lizenzen
trend micro lizenzen
Die Trend Micro Email Reputation Services wehren bis zu 80 % der Spam-Mails an der Quelle ab, noch bevor sie das Gateway erreichen und die Nachrichteninfrastruktur überschwemmen. Diese Services verfügen als einziger Email Reputation Service über eine Administrationskonsole und bieten somit Echtzeit-Zugriff auf weltweite Spam-Berichte mit der Möglichkeit, Spam-Mails und komplexe E-Mail-Bedrohungen aktiv zu verwalten. Mit den Email Reputation Services lässt sich der Schutz Ihrer Messaging-Umgebung individuell an Ihre Anforderungen anpassen. Sie haben die Wahl zwischen einem DNS-Abfrage-Service vor Ort oder einer der umfassenden Gateway- oder Messaging-Sicherheitslösungen von Trend Micro mit Email Reputation. Der DNS-Abfrage-Service gleicht IP-Adressen mit der Reputationsdatenbank und einem dynamischen Service ab, der Muster im Internet-Datenverkehr und das Mail-Sendeverhalten von IP-Adressen in Echtzeit überwacht. Dadurch werden Bedrohungen durch Zombies, Bot-Netze und andere neue Spam-Quellen abgewehrt. Die webbasierte Administrationskonsole umfasst Schutzstufen für Spam, Berichte über Datenverkehr und Bot-Netze sowie Listen mit zulässigen und gesperrten Absendern.
Trend Micro Email Reputation Services Advanced - (v. 1.0) - Erneuerung der Abonnement-Lizenz (1 Monat) - 1 Benutzer - Volumen - 751-1000 Lizenzen - Linux, Win, Solaris
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Erneuerung der Abonnement-Lizenz - 1 Monat
Kategorie
Online- & Appliance-basierte Services - Antispam, E-Mail-Services
Version
1.0
Plattform
Linux, Windows, Solaris
Service und Support
Typ
Update als neue Release-Fassung - 1 Monat ¦ Telefonberatung - 1 Monat ¦ Websupport - 1 Monat ¦ Virusdefinitions-Update - 1 Monat
Lizenzierung
Anzahl Lizenzen
1 Benutzer
Lizenzpreise
Volumen / 751-1000 Lizenzen
... > DCI > Software > Anwendungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,32*
  
Preis gilt ab 100.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 0,32* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,52*
€ 0,62
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,46*
€ 0,55
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,45*
€ 0,54
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,41*
€ 0,49
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,38*
€ 0,45
pro Packung
ab 100000 Packungen
€ 0,32*
€ 0,38
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.