| |
|
| Artikel-Nr.: C1004-6458047 Herst.-Nr.: WF00218811 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Antivirus-Programme aus dem Hause Trend Micro sind vor allem deshalb so gefragt, weil sie den aktuellen Anforderungen von Unternehmen perfekt entsprechen. Mit den Trend Micro Worry Free Business Security Services zum Beispiel sprechen wir gezielt kleinere Business-Einheiten und Freelancer an, die sich schnelle, hocheffiziente Antivirus-Programme wünschen, um die sie sich nicht kümmern müssen. Die Lösung sind Antivirus-Programme, bei denen Sie das Hosting einfach denen überlassen, die es am besten können - den Sicherheits-Experten von Trend Micro. Sparen Sie wertvolle Zeit dank Antivirus-Programmen wie den Trend Micro Worry Free Business Security Services. Um Sicherheitsupdates, Serververwaltung und wirksamen Schutz vor Datendiebstahl kümmern sich Sicherheitsexperten. Durch den täglichen Abgleich mit dem Micro Smart Protection Network, das durch 50 Millionen Bedrohungssensoren selbst neueste Internet-Schädlinge identifiziert, genießen Sie Schutz auf höchsten Niveau. Und nicht nur das: die Antiviren-Programme schützen sensible Daten per Schutzsperre, warnen Ihre Mitarbeiter vor dem Zugriff auf infizierte Webseiten und wehren Viren ab, die per USB-Schnittstelle in Ihr Netzwerk oder einen lokalen Rechner eindringen. Trend Micro Worry-Free Business Security Services - (v. 3.x) - Erneuerung der Abonnement-Lizenz (1 Monat) - 1 Benutzer - akademisch, Volumen - 2-5 Lizenzen - Win - Englisch Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Erneuerung der Abonnement-Lizenz - 1 Monat | | Kategorie | Online- & Appliance-basierte Services - Virenschutz, Inhaltsfilterung, Antispam | | Version | 3.x | | Plattform | Windows | | Sprache | Englisch | Service und Support | Typ | Update als neue Release-Fassung - 1 Monat ¦ Telefonberatung - 1 Monat ¦ Websupport - 1 Monat ¦ Virusdefinitions-Update - 1 Monat | Lizenzierung | Anzahl Lizenzen | 1 Benutzer | | Lizenzpreise | Akademisch, Volumen / 2-5 Lizenzen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |