Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adobe Acrobat Pro 2020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adobe Acrobat Pro 2020 Desktop-Publishing Mehrsprachig
Adobe Acrobat Pro 2020 Desktop-Publishing Mehrsprachig
Artikel-Nr.:
     C1004-8502548
Hersteller:
     Adobe
Herst.-Nr.:
     65310996
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adobe Acrobat
Adobe Lizenzen
PDF
PDF Software
Adobe Acrobat Pro bietet dir alle Funktionen zum Erstellen, Bearbeiten, Freigeben und Unterschreiben von PDF-Dokumenten an jedem Ort.
Adobe Acrobat Pro 2020 - Lizenz - 1 Benutzer - ESD - Win - Multi Language
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Lizenz
Kategorie
Kreativitätsanwendung - Desktop Publishing
Plattform
Windows
Sprache
Multi Language
Systemanforderungen
Hardwareanforderungen
Microsoft Windows - 1.5 GHz - RAM 2 GB - HD 4.5 GB
Unterstütztes Betriebssystem
Windows 8 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Windows 8.1 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 R2 x64 Edition, Windows 10 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2016 (64-bit), Microsoft Windows Server 2019 (64-bit)
Zusätzliche Anforderungen
Internetverbindung, 1024 x 768 Monitorauflösung, Google Chrome, Mozilla Firefox ERS, Internet Explorer 11
Lizenzierung
Anzahl Lizenzen
1 Benutzer
Details
ESD
... > DCI > Software > Anwendungen
Weitere Suchbegriffe: pdf acrobat pro, adobe acrobat, adobe pdf
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 403,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 465,01*
€ 553,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 454,19*
€ 540,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 442,26*
€ 526,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 439,66*
€ 523,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 403,51*
€ 480,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.