| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1004-8521186 Herst.-Nr.: 65310793 EAN/GTIN: 5051254656746 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Adobe Acrobat Pro bietet dir alle Funktionen zum Erstellen, Bearbeiten, Freigeben und Unterschreiben von PDF-Dokumenten an jedem Ort. Adobe Acrobat Pro 2020 - Box-Pack - 1 Benutzer - Win, Mac - Polish Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Box-Pack | ![](/p.gif) | Kategorie | Kreativitätsanwendung - Desktop Publishing | ![](/p.gif) | Plattform | Windows, MacOS | ![](/p.gif) | Sprache | Polish | Systemanforderungen | Hardwareanforderungen | Microsoft Windows - 1.5 GHz - RAM 2 GB - HD 4.5 GB ¦ Apple macOS 10.13 - 10.15 - RAM 2 GB - HD 2.75 GB | ![](/p.gif) | Unterstütztes Betriebssystem | Windows 8 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Windows 8.1 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 R2 x64 Edition, Windows 10 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2016 (64-bit), Apple macOS 10.13, Apple macOS 10.14, Microsoft Windows Server 2019 (64-bit), Apple macOS 10.15 | ![](/p.gif) | Zusätzliche Anforderungen | Google Chrome, Mozilla Firefox ERS, Internet Explorer 11, Safari 10, Safari 11 | Lizenzierung | Anzahl Lizenzen | 1 Benutzer |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |