| |
|
| Artikel-Nr.: C1005-1086158 Herst.-Nr.: 01-SSC-3350 EAN/GTIN: 0758479033509 |
| | |
|
| | |
| SonicWall Global Management System (GMS) erlaubt es verteilten Unternehmen und Serviceprovidern, Tausende von SonicWall Internet Security Appliances von einem zentralen Standort aus mit einer leistungsstarken, flexiblen und intuitiven Anwendung zu verwalten. SonicWall GMS bietet eine kostengünstige Lösung zum globalen Sicherheitsmanagement, die die Personalanforderungen verringert, die Installation beschleunigt und die Kosten für die Verwaltung von Sicherheitsdiensten reduziert. SonicWall GMS gibt den Administratoren die integrierten Tools an die Hand, um alle Sicherheitsrichtlinien und -dienstleistungen über eine große Unternehmens- oder Dienstleisterumgebung mit multiplen Sätzen von Richtlinien zu verwalten. SonicWall Global Management System Standard Edition - Lizenz - 5 zusätzliche Knoten - Win, Solaris - Englisch Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Lizenz | | Kategorie | Netzwerkanwendungen - Überwachung & Leistungsverwaltung, System- & Remoteverwaltung | | Plattform | Windows, Solaris | | Sprache | Englisch | Systemanforderungen | Hardwareanforderungen | Microsoft Windows 2000 / XP - RAM 1 GB - HD 300 MB ¦ Microsoft Windows NT 4.0 - RAM 1 GB - HD 300 MB ¦ SunSoft Solaris 8 - RAM 1 GB | | Unterstütztes Betriebssystem | Microsoft Windows NT 4.0 SP4 oder später, SunSoft Solaris 8, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP Professional SP1 oder höher, Microsoft Windows 2000 SP4 oder höher | Lizenzierung | Anzahl Lizenzen | 5 zusätzliche Knoten |
|
| | |
| | | |
| |