Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LANCOM VPN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1005-1104846
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     AE60083
EAN/GTIN:
     4044144600838
Suchbegriffe:
Garantieerweiterungen
Garantieverlängerung
ISDN Mehrfachverteiler
ISDN Verteiler
Ob für die Kopplung von Unternehmensstandorten, die Anbindung von Partnerfirmen oder die Bereitstellung von Remote-Access-Services - Virtual Private Networks (VPN) bieten heute die kostengünstige und vor allem sichere Übertragung auch unternehmenskritischer Daten über öffentliche Netzwerke, wie z.B. das Internet. Im Internet-Umfeld etabliert und weltweit anerkannt sind dazu Lösungen auf Basis des Standards IP Security (IPSec). Revolutionär an der LANCOM VPN-Lösung ist die LANCOM Dynamic VPN-Technologie, bei der keine festen IP-Adressen mehr benötigt werden: Vor dem Verbindungsaufbau können die jeweils aktuellen IP-Adressen der IPSec-Gateways ausgetauscht werden. Für Internet-basierende VPN-Verbindungen entfällt dadurch die Einschränkung fester und damit teurer IP-Adressen. Vielmehr können vollkommen variabel auch wesentlich kostengünstigere Verbindungen mit dynamischer IP-Adresse (Flatrate oder zeitbasiert) über jederzeit frei wählbare Internet Service Provider genutzt werden.
LANCOM VPN - Box-Pack - 25 Kanäle - für LANCOM 1621 ADSL/ISDN, 1630 SDSL, Business 4000, Business 4100
Weitere Informationen:
Allgemein
Produktzertifizierungen
Dreifach DES, DES, Blowfish, CAST
Produkttyp
Box-Pack
Kategorie
Netzwerkanwendungen - System- & Remoteverwaltung
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
LANCOM 1621 ADSL/ISDN, 1630 SDSL, Business 4000, Business 4100
Lizenzierung
Anzahl Lizenzen
25 Kanäle
... > DCI > Software > Anwendungen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 172,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,26*
€ 241,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,81*
€ 231,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,74*
€ 226,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,88*
€ 221,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,13*
€ 204,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.