| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1005-1124897 Herst.-Nr.: 01-SSC-5310 EAN/GTIN: 0758479053101 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Durch die Nutzung der SonicWall VPN Client-Anwendung können mobile Benutzer eine sichere Verbindung mit dem IPSec-konformen VPN-Gateway ihres Büronetzwerks herstellen und die Vorteile der Breitbandleistung und den Schutz eines Virtuellen Privaten Netzwerks (VPN) genießen. Die SonicWall VPN Client-Software ist ideal für mobile Benutzer, die einen sicheren Zugang zu unternehmenswichtigen Ressourcen benötigen, aber aus Gründen der Mobilität keine SonicWall VPN-Appliance-basierte Lösung einsetzen können. SonicWall Global VPN Client - Lizenz - Win Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Lizenz | ![](/p.gif) | Kategorie | Online- & Appliance-basierte Services - Appliance-Software | ![](/p.gif) | Plattform | Windows | Systemanforderungen | Min. Prozessortyp | Intel Pentium | ![](/p.gif) | Min. Arbeitsspeicher | 128 MB | ![](/p.gif) | Min Festplattenspeicherplatz | 38 MB | ![](/p.gif) | Hardwareanforderungen | Microsoft Windows 98 Second Edition / Windows ME - RAM 32 MB - HD 38 MB ¦ Microsoft Windows NT - RAM 64 MB - HD 38 MB ¦ Microsoft Windows 2000 / XP - RAM 128 MB - HD 38 MB | ![](/p.gif) | Unterstütztes Betriebssystem | Microsoft Windows 98 Second Edition, Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows NT 4.0 SP6 oder später, Microsoft Windows 2000 Professional SP3, Microsoft Windows Mobile for Pocket PC 2003 | ![](/p.gif) | Zusätzliche Anforderungen | Netzwerkadapter | Lizenzierung | Anzahl Lizenzen | 1 Lizenz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |