| |
|
| Artikel-Nr.: C1005-1243999 Herst.-Nr.: 80512 EAN/GTIN: 4260512915124 |
| |
|
| | |
| Der bintec elmeg Secure IPSec Client ist eine leistungsstarke IPSec-Software für den professionellen Einsatz in Remote Access VPN-Lösungen. Er ermöglicht den sicheren Fernzugriff auf Unternehmensdaten für mobile Mitarbeiter und vom Homeoffice aus. Der bintec Secure IPSec Client unterstützt die 32- und 64-Bit Betriebssysteme Windows 10, Windows 8.x Windows 7 und bietet einen sicheren Fernzugriff auf Unternehmensdaten für Homeworker oder mobile Mitarbeiter. Auf Basis des IPSec-Standards und in Kombination der VPN-Gateways von bintec lassen sich gesicherte VPN-Verbindungen für den Zugriff auf das zentrale Datennetz realisieren. Eine integrierte Personal Firewall sorgt für den Schutz des Systems des Endanwenders. Die Installation der Software erfolgt über einen Wizard und ein Konfigurations-Assistent führt gezielt durch das Anlegen eines Verbindungsprofils. Ist die VPN-Verbindung aufgebaut, so verwendet der Anwender die ihm bekannten Applikationen in gewohnter Weise, ohne sich über die Sicherheitsfunktionen Gedanken machen zu müssen. Eine grafische Benutzeroberfläche informiert zudem über den aktuellen Verbindungsstatus des VPN-Tunnels. Ausgestattet mit umfangreichen Sicherheitsfunktionen ist der Secure IPSec Client die ideale Lösung für Mitarbeiter im Homeoffice oder mobile Mitarbeiter, die einen gesicherten Zugriff auf zentrale Unternehmensdaten benötigen. Bintec IPSec Security Client - Lizenz - 5 Clients - Win Weitere Informationen: Allgemein | Produktzertifizierungen | Dreifach DES, DES, Blowfish, Twofish, AES, RSA, CAST | | Produkttyp | Lizenz | | Kategorie | Netzwerkanwendungen - Konnektivität & Datenaustausch, Datenverschlüsselung | | Plattform | Windows | Systemanforderungen | Unterstütztes Betriebssystem | Microsoft Windows 98 Second Edition, Microsoft Windows NT 4.0 SP5, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows XP Professional | Lizenzierung | Anzahl Lizenzen | 5 Clients |
|
| | |
| | | |
| |