Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Origin 2017


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OriginLab Origin 2017 Box-Pack 1 Benutzer Non-Profit CD Win Englisch Deutsch
OriginLab Origin 2017 Box-Pack 1 Benutzer Non-Profit CD Win Englisch Deutsch
Artikel-Nr.:
     C1005-3680268
Hersteller:
     OriginLab
Herst.-Nr.:
     WORB-F1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenanalyse
Datenanalyse-Software
datenanalyse
Origin ist die Datenanalyse- und Grafiksoftware, für die sich über eine halbe Million Wissenschaftler und Ingenieure in der Industrie, in der Lehre und in Laboren weltweit entscheiden. Origin bietet eine bedienfreundliche Oberfläche für Einsteiger und kombiniert dies mit der Möglichkeit für den Anwender, bei wachsender Vertrautheit mit der Software erweiterte benutzerdefinierte Anpassungen vorzunehmen. Diagramme und Analyseergebnisse von Origin können automatisch bei Daten- bzw. Parameteränderung aktualisiert werden. Dadurch wird das Erstellen von Vorlagen für wiederkehrende Aufgaben oder das Durchführen von Stapeloperationen von der Bedienoberfläche aus ohne die Notwendigkeit einer Programmierung ermöglicht. Der Funktionsumfang von Origin lässt sich durch die Installation von kostenlosen Apps, die auf unserer Webseite zur Verfügung stehen, erweitern. Es können Verbindungen zu anderen Anwendungen wie MATLAB, LabVIEW oder Microsoft Excel hergestellt sowie benutzerdefinierte Routinen innerhalb von Origin mit unseren Skript- und C-Sprachen, dem eingebetteten Python oder der R-Konsole erstellt werden. Bringen Sie mit OriginPro Ihre Datenanalyse auf das nächste Level. Zusätzlich zu Origins Funktionen bietet OriginPro erweiterte Analysehilfsmittel und Apps für die Peakanpassung, die Oberflächenanpassung, die Statistik und Signalverarbeitung. Auf der Webseite Origin vs. OriginPro finden Sie eine entsprechende Vergleichstabelle.
Origin 2017 - Box-Pack - 1 Benutzer - Non-Profit - CD - Win - Englisch, Deutsch
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Box-Pack
Kategorie
Business-Anwendungen - Datenanalyse & Business Intelligence
Auslieferungsmedien
CD-ROM
Plattform
Windows
Sprache
Englisch, Deutsch
Systemanforderungen
Zusätzliche Anforderungen
CD-ROM
Lizenzierung
Anzahl Lizenzen
1 Benutzer
Lizenzpreise
Non-Profit
... > DCI > Software > Anwendungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.787,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.831,35*
€ 2.179,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.830,32*
€ 2.178,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.813,17*
€ 2.157,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.801,20*
€ 2.143,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.787,21*
€ 2.126,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.