| |
|
| Artikel-Nr.: C1005-4164869 Herst.-Nr.: D6109ZM/A EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Final Cut Pro wurde von Grund auf für die Anforderungen kreativer Cutter überarbeitet und macht Schluss mit den Beschränkungen altmodischer Timeline-Spuren. Die dynamische Schnittoberfläche erlaubt freies Experimentieren bei der Arbeit mit außergewöhnlicher Geschwindigkeit und Präzision. Heutzutage werden Cutter mit mehr Formaten und Material als je zuvor konfrontiert. Mit Final Cut Pro X wird der Umgang damit erleichtert und du hast dynamische neue Wege, um Medien zu verwalten und Clips zu finden. Final Cut Pro wurde so entwickelt, dass es die Leistung von Mac OS X und Multicore Macs optimal nutzt und dabei extrem hohe Geschwindigkeit und Qualität erreicht. Final Cut Pro X - Lizenz - E-Mail - Mac Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Lizenz | | Kategorie | Kreativitätsanwendung - Videobearbeitung & -produktion | | Auslieferungsmedien | E-Mail | | Plattform | MacOS | Systemanforderungen | Hardwareanforderungen | Apple MacOS X 10.6.8 oder höher - Core 2 Duo RAM 2 GB - HD 2.4 GB | | Unterstütztes Betriebssystem | Apple MacOS X 10.6.8 oder höher | | Zusätzliche Anforderungen | 256 MB Videospeicher, Bildschirmauflösung 1.280 x 768 | Lizenzierung | Anzahl Lizenzen | 1 Lizenz |
|
| | |
| | | |
| |