| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1005-4398582 Herst.-Nr.: 01-SSC-9183 EAN/GTIN: 0758479091837 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Secure Mobile Access mit der preisgekrönten Secure Mobile Access (SMA) Appliance und der Anwendung SonicWall Mobile Connect bietet eine umfassende Lösung für mobile Benutzer, damit diese ohne Abstriche bei der Sicherheit auf zugelassene Unternehmensanwendungen, -daten und -ressourcen zugreifen können. Mitarbeiter und Geschäftspartner profitieren von einfachem, richtlinien- und App-basiertem SSL-VPN-Zugriff auf die von ihnen benötigten Ressourcen - und das immer und überall sowie über verwaltete und nicht verwaltete mobile BYOD-Geräte. Mit Secure Mobile Access können Sie den VPN-Zugriff auf eine Reihe autorisierter und vertrauenswürdiger mobiler Anwendungen begrenzen. Zudem hat die IT die Möglichkeit, Autorisierungsrichtlinien für persönliche BYOD-Geräte zu verwalten und durchzusetzen. SMA Appliances lassen sich mit allen führenden Produkten für die Verwaltung von mobilen Unternehmensgeräten integrieren, einschließlich Enterprise Mobility Management (EMM), und stellen so die sicherste Lösung für durchgängige Verwaltung und Sicherheit von mobilen Geräten bereit. SonicWall Secure Mobile Access 500V - Lizenz - 10 zusätzliche Benutzer Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Lizenz | ![](/p.gif) | Kategorie | Online- & Appliance-basierte Services - Appliance-Software, Eindringlingserkennung, Service zur Abwehr von E-Mail-Bedrohungen | Lizenzierung | Anzahl Lizenzen | 10 zusätzliche Benutzer |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |