| |
|
| Artikel-Nr.: C1005-4398679 Herst.-Nr.: 01-SSC-9444 EAN/GTIN: 0758479094449 |
| |
|
| | |
| SonicWall WAN Acceleration (WXA) Appliances bieten mehr Benutzerfreundlichkeit und verbessern die Effektivität der bestehenden Infrastruktur. Sie reduzieren die Latenzzeiten von Anwendungen und optimieren in kleinen und mittleren Unternehmen mit Niederlassungen und Außenstellen die Bandbreitennutzung. Die WXA-Serie kann als Erweiterung zu bestehenden SonicWall E-Class Network Security Appliances (NSA) sowie Appliances der NSA- und TZ-Serie mit SonicOS 5.8.1 oder höher verwaltet und bereitgestellt werden. SonicWall WAN Acceleration Virtual Appliance 5000 - Abonnement-Lizenz (1 Jahr) + Dynamic Support 24X7 - 1 Gerät - Linux Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Abonnement-Lizenz - 1 Jahr | | Kategorie | Online- & Appliance-basierte Services - Appliance-Software | | Bundled Support | Dynamic Support 24X7 | | Plattform | Linux | Systemanforderungen | Hardwareanforderungen | Dual-Prozessor - 1.6 GHz - RAM 4 GB - HD 250 GB | | Unterstütztes Betriebssystem | Hardened SonicWALL Linux OS Appliance | | Zusätzliche Anforderungen | VMware ESX Server 4.0 | Service und Support | Typ | Update als neue Release-Fassung - 1 Jahr ¦ Telefonberatung - 1 Jahr - Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag-Sonntag ¦ Websupport - 1 Jahr | Lizenzierung | Anzahl Lizenzen | 1 Gerät |
|
| | |
| | | |
| |