Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OpenScape Xpressions (v. 7)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unify L30280-D622-D63 Software-Lizenz/-Upgrade
Unify L30280-D622-D63 Software-Lizenz/-Upgrade
Artikel-Nr.:
     C1005-4457257
Hersteller:
     Unify
Herst.-Nr.:
     L30280-D622-D63
EAN/GTIN:
     4050026024203
Suchbegriffe:
Unify-Lizenzen
OpenScape Xpressions ist eine vorkonfigurierte Unified Communications-Lösung für Organisationen, die eine eigenständige Lösung mit vollem Funktionsumfang benötigen, die sich schnell und einfach in bestehende Telefonie- und IT-Umgebungen integrieren lässt. Die Lösung umfasst integrierte Funktionen für Voice Messaging, Unified Messaging, Instant Messaging und Präsenzstatus sowie für Audio- und Web-Konferenzen. Mit Xpressions können Probleme im Bereich fragmentierter Kommunikationssysteme und Kommunikationsüberlastungen behoben werden. Eine Kommunikationsüberlastung führt dazu, dass sich die Mitarbeiter nicht mehr auf ihre eigentlichen Aufgaben konzentrieren können und Unternehmensabläufe über Arbeitsgruppen hinweg verlangsamt werden. Zudem sind die Kosten für die Unternehmenskommunikation kontinuierlich hoch. OpenScape Xpressions verhindert eine Überlastung, indem Kommunikationssysteme vereinheitlicht und Kontaktinformationen synchronisiert werden. So können Abläufe beschleunigt und Entscheidungen schneller getroffen werden. Die Ergebnisse sind eine höhere Mitarbeiterproduktivität, optimierte Kommunikationsprozesse und reduzierte Kommunikationskosten. Durch die integrierte Anwendung für Audio- und Web-Konferenzen können steigende Reise- und Konferenzkosten reduziert werden. Zudem können Mitarbeiter effektiv von zu Hause aus arbeiten, was zu einer Reduzierung der Kosten für Büroflächen und Energie führt. Auch die Reaktionszeiten auf Kundenanfragen können verkürzt werden, da die Mitarbeiter nachverfolgen können, welcher Kollege oder Experte aktuell verfügbar ist. Und mit nur wenigen Mausklicks können spontane Audiokonferenzen oder Web-Teamsitzungen eingerichtet werden.
OpenScape Xpressions - (v. 7) - Lizenz - 100 vereinheitlichte Benutzer - Win
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Lizenz
Kategorie
Internet- & Kommunikationsanwendungen - IP-Telefonie
Version
7
Plattform
Windows
Lizenzierung
Anzahl Lizenzen
100 vereinheitlichte Benutzer
... > DCI > Software > Anwendungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10.810,20*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.870,30*
€ 12.935,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.856,63*
€ 12.919,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.822,94*
€ 12.879,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.810,20*
€ 12.864,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.