Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OpenScape Xpressions Vocalizer for Network


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OpenScape Xpressions Vocalizer for Network
Artikel-Nr.:
     C1005-4549551
Hersteller:
     Unify
Herst.-Nr.:
     L30280-D622-D76
EAN/GTIN:
     4050026024326
Suchbegriffe:
Unify-Lizenzen
Informationsfluss, Flexibilität und Schnelligkeit sind heute entscheidende Erfolgsfaktoren für moderne und wettbewerbsfähige Unternehmen. Um flexibel und schnell zu sein, ist es auch wichtig, dass die Kommunikation im Unternehmen und vor allem mit Kunden und Lieferanten reibungslos funktioniert. OpenScape Xpressions ist eine Lösung zur Verbesserung der internen und externen Kommunikation. OpenScape Xpressions unterstützt den Anwender beim täglichen Austausch von Sprach-, Fax- und E-MailInformationen. Dabei spielt es prinzipiell keine Rolle, wo sich der Anwender gerade befindet. Durch den flexiblen Zugriff über Telefon oder PC kann im Büro, von zu Hause (z. B. als Teleworker) oder von unterwegs (auf Dienstreisen, beim Kunden, usw.) auf OpenScape Xpressions zugegriffen werden. Personengruppen, die vorwiegend mit dem Mobiltelefon kommunizieren, können mittels Short Message Service (SMS) über neue Nachrichten informiert werden, sich SMS-Nachrichten an das Mobiltelefon senden lassen und auf sämtliche Sprach-, Fax- und E-Mail-Nachrichten zugreifen. OpenScape Xpressions bietet somit für alle Anwendergruppen im Unternehmen eine flexible Lösung. Dank seiner modularen, skalierbaren Client/Server-Architektur erlaubt diese Lösung eine optimale Anpassung an den individuellen Kommunikationsbedarf unserer Kunden. Offene Standards, Integration in bestehende DVund TK-Umgebungen, universeller Zugriff auf Nachrichten per PC und Telefon, und der gesicherte Zugang via ISDN, LAN und Intranet/Internet garantieren bereits heute Investitionssicherheit für die Zukunft. Sie können bedarfsgerecht Dienste, Userpakete, DV-Integrationen sowie software-only Lösungen auswählen. Damit kann von der kleinen Einstiegsvariante bis hin zu vernetzten Kommunikationslösungen für jeden Anspruch die maßgeschneiderte Lösung geliefert werden. OpenScape Xpressions ist mobil und macht mobil. So kann zum Beispiel für jeden Ihrer Mitarbeiter eine eigene Mailbox eingerichtet werden. Liegt eine Nachricht vor, wird diese nicht nur am PC signalisiert, sondern auf Wunsch an jedem beliebigen Telefon am Arbeitsplatz oder Mobiltelefon. Die Nachricht kann am PC im Büro, zu Hause oder im Hotel abgerufen werden. Auch das Home Office funktioniert dann reibungslos, wenn der Teleworker jederzeit Zugriff auf die Unternehmensressourcen hat. Kein Problem mit OpenScape Xpressions. Mit dem Zusatzleistungsmerkmal Faxon-Demand können Ihre Kunden rund um die Uhr Informationen, wie aktuelle Preise, Produktdaten, Marktprognosen oder Wettervorhersagen, abrufen. Ein Service, mit dem clevere Unternehmen Geld sparen oder sogar verdienen.
OpenScape Xpressions Vocalizer for Network - (v. 7) - Lizenz - Win
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Lizenz
Kategorie
Internet- & Kommunikationsanwendungen - IP-Telefonie
Version
7
Plattform
Windows
Lizenzierung
Anzahl Lizenzen
1 Lizenz
... > DCI > Software > Anwendungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 904,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 918,51*
€ 1.093,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 916,93*
€ 1.091,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 912,95*
€ 1.086,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 904,99*
€ 1.076,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.