| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1005-4579701 Herst.-Nr.: IBMX03EUEWMI9 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | InterBase XE3 ist eine funktional komplett ausgestattete, hochleistungsfähige, plattformübergreifende und skalierbare Datenbank für Software-Entwickler, die eine kostengünstige, verwaltungsarme und einfache Datenbank in ihre plattformübergreifenden Anwendungen einbetten möchten. Mit InterBase XE3 erhalten Sie umfangreiche Sicherheit, Notfall-Wiederherstellung und Aufzeichnung sowie die Unterstützung führender Datenbanktreiber zur Erhöhung der Verteilungsflexibilität. InterBase XE3 Server - Lizenz für einen Versions-Upgrade - 1 zusätzlicher gleichzeitiger Benutzer - ESD - bis zu 8 Cores pro Computer - Win - AES Weitere Informationen: Allgemein | Produktzertifizierungen | AES | ![](/p.gif) | Produkttyp | Lizenz für einen Versions-Upgrade | ![](/p.gif) | Kategorie | Business-Anwendungen - Datenbanken / Datenbanktools | ![](/p.gif) | Plattform | Windows | Systemanforderungen | Unterstütztes Betriebssystem | Microsoft Windows XP SP3, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Windows 8 (32/64 Bit) | Lizenzierung | Anzahl Lizenzen | 1 zusätzlicher gleichzeitiger Benutzer | ![](/p.gif) | Details | Bis zu 8 Cores pro Computer - ESD |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |