Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SonicWALL Intrusion Prevention, Anti-Malware and Application Control for SuperMassive 9200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SonicWALL Intrusion Prevention Anti-Malware and Application Control for SuperMassive 9200 Abonnement-Lizenz 2 Jahre 1 Gerät für High Availability TotalSecure
SonicWALL Intrusion Prevention Anti-Malware and Application Control for SuperMassive 9200 Abonnement-Lizenz 2 Jahre 1 Gerät für High Availability TotalSecure
Artikel-Nr.:
     C1005-4742290
Hersteller:
     Sonicwall
Herst.-Nr.:
     01-SSC-4203
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Security Suite
Sonicwall Lizenzen
security suite
Ziel bei der Entwicklung der Next-Generation-Firewall (NGFW) der SonicWall SuperMassive 9000-Serie war die Gewährleistung höchster Unternehmenssicherheit bei Geschwindigkeiten im Multi-Gigabit-Bereich. Bei größtmöglicher Sicherheit und Leistung auf Unternehmensniveau erkennt und blockiert die SuperMassive 9000-Serie komplexeste Bedrohungen, bevor sie Ihr Netzwerk erreichen. Das geschieht bei minimaler Latenz für jede Netzwerkverbindung. Durch eine Architektur mit einer sehr hohen Kerndichte in einer eleganten 1-Rack-Appliance trägt die SuperMassive 9000-Serie dazu bei, Rack-Platz zu sparen sowie Energie- und Kühlungskosten zu senken. Ihr Multi-Core-Design kann problemlos Spitzen im Datenverkehr verarbeiten, ohne dass es zu Einbußen bei der Netzwerkleistung kommt. Ab jetzt muss sich Ihr Unternehmen nicht mehr zwischen Sicherheit und Produktivität entscheiden. SonicWall setzt neue Maßstäbe in puncto Netzwerksicherheit, indem es die Next-Generation-Firewall neu definiert und so die bisherigen Kompromisse zwischen Schutz und Leistung überwindet. Die SonicWall SuperMassive-Serie wurde von Grund auf neu entwickelt, um auch mit den Anforderungen anspruchsvollster Unternehmensnetzwerke Schritt zu halten. Als Ergebnis jahrelanger Forschung und Entwicklung kann Ihnen die Lösung jetzt Sicherheit, Leistung und Skalierbarkeit ohne Kompromisse bieten. Fazit: Die SonicWall SuperMassive-Serie ist die sicherste und leistungsstärkste NGFW auf dem Markt. Mit den intuitiven Ablaufvisualisierungstools ist es möglich, produktiven und unproduktiven Datenverkehr in Echtzeit zu verfolgen, um ihn dann mithilfe von leistungsfähigen Richtlinien auf Anwendungsebene zu steuern. Profitieren Sie von weitgehendem Schutz auch gegen die komplexesten Angriffe, ohne dass Sie bei der Netzwerkleistung Abstriche machen müssen. Keine andere NGFW-Plattform bietet eine vergleichbare Leistung und einen derart umfassenden Schutz wie die SuperMassive-Serie. Die neuartige Multi-Core-Architektur und die Single-Pass-RFDPI-Engine (Reassembly-Free Deep Packet Inspection) setzen neue Standards im NGFW-Schutz. Die vollständige Prüfung aller Datenpakete - unabhängig von Port oder Protokoll - und die Hochleistungs-DPI-Funktionen der SuperMassive-Serie sind bahnbrechend für die Branche und überwinden die früher notwendigen Kompromisse zwischen Schutz und Leistung. Die SuperMassive-Serie setzt intelligente Richtlinienentscheidungen um, welche die Effektivität der Sicherheitsmaßnahmen garantieren und gleichzeitig den Verwaltungsaufwand und die Risiken für die Organisation minimieren. Die intuitive Benutzeroberfläche von SuperMassive bietet eine konsolidierte zentrale Verwaltungsansicht, die den administrativen Aufwand wie auch die Gesamtbetriebskosten verringert. Administratoren im Unternehmen profitieren zusätzlich von der umfassenden Echtzeit-Visualisierung von SuperMassive mit sofort einsatzbereiten sowie anpassbaren Reporting-Funktionen.
SonicWall Intrusion Prevention, Anti-Malware and Application Control for SuperMassive 9200 - Abonnement-Lizenz (2 Jahre) - 1 Gerät - für SuperMassive 9200, 9200 High Availability, 9200 TotalSecure
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Abonnement-Lizenz - 2 Jahre
Kategorie
Online- & Appliance-basierte Services - Virenschutz, Appliance-Software, Eindringlingserkennung
Service und Support
Typ
Virusdefinitions-Update - 2 Jahre ¦ Aktualisierung der Malware-Definitionen - 2 Jahre ¦ Aktualisierung der Angriffssignaturen - 2 Jahre
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
SonicWall SuperMassive 9200, 9200 High Availability, 9200 TotalSecure
Lizenzierung
Anzahl Lizenzen
1 Gerät
... > DCI > Software > Anwendungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16.477,71*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16.774,03*
€ 19.961,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16.716,17*
€ 19.892,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16.516,33*
€ 19.654,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16.477,71*
€ 19.608,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.