| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1005-4751419 Herst.-Nr.: FMO-SS500-OFS-1Y EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sicherheit und Funktionsvielfalt, die GFI FaxMaker Ihnen als vor Ort installierte Lösung bietet, werden durch die Vorteile Cloud-basierter Faxdienste ergänzt: Telefon-/Faxleitungen oder teure Faxkarten gehören der Vergangenheit an. Faxe können nicht nur unter Microsoft Exchange Server, sondern auch mit Office 365 und über Gmail-Konten per E-Mail verschickt und empfangen werden. Soll z. B. ein Dokument aus einem Textverarbeitungsprogramm per Fax verschickt werden, kann es direkt über den integrierten GFI FaxMaker-Druckertreiber ausgegeben und verschickt werden. Oder erstellen Sie einfach ein Fax per E-Mail-Client (z. B. Microsoft Outlook/Outlook Web Access). Eingehende Faxmitteilungen werden via E-Mail im Faxformat (TIF) oder als Adobe PDF-Datei zugestellt. Erhaltene Faxe werden anhand einer DID-/DDI-/DTMF-Nummer oder der Leitung, auf der das Fax eingegangen ist, automatisch an das E-Mail-Postfach des gewünschten Empfängers oder an einen Drucker weitergeleitet. Nachrichten lassen sich auch an einen öffentlichen Ordner schicken oder für jeden installierten Fax-Port an einen Netzwerkdrucker. GFI FAXmaker Online fax services - Abonnement-Lizenz (1 Jahr) - 6.000 Faxseiten eingehend/abgehend LOKAL - Win Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Abonnement-Lizenz - 1 Jahr | ![](/p.gif) | Kategorie | Internet- & Kommunikationsanwendungen - Faxsoftware | ![](/p.gif) | Plattform | Windows | Service und Support | Typ | Update als neue Release-Fassung - 1 Jahr | Lizenzierung | Anzahl Lizenzen | 6.000 Faxseiten eingehend/abgehend LOKAL |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |