| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1005-4758373 Herst.-Nr.: MNT-E709X-W00-19-F EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dokumente sind für die Produktivität Ihres Unternehmens und für Ihren Workflow entscheidend. Das Konvertieren von Papierdokumenten in PDF-Dateien kann zu Ineffizienzen führen, die Kosten steigern und eine Neuerstellung erfordern, die sich auf Ihre Produktivität auswirkt. Die digitale Transformation beginnt mit einer professionellen OCR-Lösung für eine präzise Konvertierung von Dokumenten, damit diese für einen reibungslosen Workflow leicht zu bearbeiten sind, durchsucht und freigegeben werden können. Kofax OmniPage Ultimate ermöglicht es verteilten Unternehmen, Dateien genau zu digitalisieren, sodass nun jedes Dokument leicht konvertierbar, editierbar und durchsuchbar ist. Mit Kofax OmniPage Ultimate kann Ihre verteilte Belegschaft den Zeitaufwand für die Konvertierung von Dateien reduzieren, die Betriebskosten senken und Dokumente verwalten und gemeinsam nutzen. Kofax OmniPage Ultimate - Wartung (1 Jahr) - 1 Benutzer - Diamond - Stufe F (1000+) - Win - Englisch Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Wartung - 1 Jahr | ![](/p.gif) | Kategorie | Utilites - OCR-Software | ![](/p.gif) | Plattform | Windows | ![](/p.gif) | Sprache | Englisch | Systemanforderungen | Hardwareanforderungen | Microsoft Windows - Pentium - 1 GHz - RAM 1 GB - HD 2.7 GB | ![](/p.gif) | Unterstütztes Betriebssystem | Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2012, Windows 8 (32/64 Bit), Microsoft Windows XP (32-Bit) SP3 | ![](/p.gif) | Zusätzliche Anforderungen | DVD-ROM, Scanner, digitale Kamera, Grafikkarte, Internetverbindung, 1024 x 768 Monitorauflösung, Internet Explorer 8.0 oder höher | Service und Support | Typ | Update als neue Release-Fassung - 1 Jahr | Lizenzierung | Anzahl Lizenzen | 1 Benutzer | ![](/p.gif) | Lizenzpreise | Volumen / Stufe F (1000+) | ![](/p.gif) | Lizenzprogramm | ScanSoft Diamond Licence Program |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |