| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1005-6030315 Herst.-Nr.: PSG-267-SEE-BL5-9 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Auch wenn Sie mit einer heterogenen IT-Infrastruktur bestehend aus virtuellen und physischen Servern und Workstations arbeiten, müssen Sie für eine zuverlässige, flexible und leicht zu implementierende Lösung zur Disaster Recovery nicht zweimal in die Tasche greifen. Paragon Protect & Restore unterstützt beides und vereint virtuelle und physische Welt auf einer Administrationsebene, über die Sie alle Arten von Sicherungen, Replikationen und Wiederherstellungen anstoßen, planen, kontrollieren und protokollieren können. Verteilen Sie einzelne Funktionen von Paragon Protect & Restore innerhalb des Netzwerks auf die sinnvollsten Stellen - die verteilte Architektur macht's möglich. Entlasten Sie so einzelne Server und verkürzen Sie z. B. die Wege zwischen den zu sichernden Computern und dem Backup-Speicher. Die parallele Administration von verschiedenen Protect-&-Restore-Konsolen aus erlaubt eine besondere Flexibilität in Sachen Verwaltung und Überwachung aller Sicherungs- und Replikationsaktivitäten. Eine physische Maschine ist abgestürzt oder es gibt ein Problem mit dem vSphere-Server Stellen Sie die virtuelle Maschine einfach an einem anderen Ort wieder her, verschieben Sie sie in einen weiteren ESX-Speicher oder stellen Sie die physische Maschine auf anderer Hardware wieder her - egal welche Wiederherstellungsmethode Sie bevorzugen, mit Protect & Restore haben Sie das geeignete Werkzeug zur Hand. Schnelles Disaster Recovery dank Replikationen virtueller Maschinen - Starten Sie nach einem Absturz der Ursprungsmaschine die Replika und stellen Sie Dienste über das Netzwerk wieder her, schnell und einfach. Paragon Protect & Restore erstellt Repliken entsprechend der Sicherungsrichtlinien in Ihrem Unternehmen und speichert diese direkt auf dem ESX-Server - für ein Minimum an Ausfallzeiten und ein Maximum an Systemsicherheit. PARAGON Protect & Restore Windows Server - (v. 3) - Lizenz + 1 Jahr Upgrade Assurance und Extended Support - 1 Server - Volumen - 5-9 Lizenzen - Win Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Lizenz | ![](/p.gif) | Kategorie | Utilites - Desktop-Backup / Archivierung | ![](/p.gif) | Version | 3 | ![](/p.gif) | Bundled Support | 1 Jahr Upgrade Assurance und Extended Support | ![](/p.gif) | Plattform | Windows | Service und Support | Typ | Update als neue Release-Fassung - 1 Jahr ¦ Telefonberatung - 1 Jahr - Reaktionszeit: 4 Geschäftsstunden - Verfügbarkeit: 14 Stunden pro Tag / Montag-Freitag ¦ E-Mail-Consulting - 1 Jahr - Reaktionszeit: 4 Geschäftsstunden - Verfügbarkeit: 14 Stunden pro Tag / Montag-Freitag ¦ Websupport - 1 Jahr - Reaktionszeit: 4 Geschäftsstunden - Verfügbarkeit: 14 Stunden pro Tag / Montag-Freitag ¦ Web Knowledge Base Access - 1 Jahr | Lizenzierung | Anzahl Lizenzen | 1 Server | ![](/p.gif) | Lizenzpreise | Volumen / 5-9 Lizenzen |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |