Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu DeskUpdate Manager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu S26361-F4040-L200 Software-Lizenz/-Upgrade 1 Lizenz(en)
Fujitsu S26361-F4040-L200 Software-Lizenz/-Upgrade 1 Lizenz(en)
Artikel-Nr.:
     C1005-6081307
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F4040-L200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fujitsu Lizenzen
fujitsu lizenzen
Fujitsu DeskUpdate Manager - Lizenz - außen - Win - für Celsius J580, M7010, M770, R970, W580; ESPRIMO D538/E94, D738/E94, D958, P558, Q958
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Lizenz
Kategorie
Utilites - Treiber
Plattform
Windows
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu Celsius J580, M7010, M7010power, M7010X, M7010Xpower, M770powerx, M770x, R940 POWER, R970, R970B, R970Bpower, R970power, W550, W550 POWER, W570, W570power, W570power+, W580, W580power, W580power+ ¦ Fujitsu ESPRIMO C910-L, D538/E94+, D556/2/E85+, D556/2/E90+, D556/E90+, D556/PX, D738/E94+, D757/E85+, D757/E90+, D757/E94+, D956/M (International Energy Star Program), D957/E85+, D957/E90+, D957/E94+, D958/E85+, D958/E94+, P556 E85+, P556 E90+, P556/2/E85+, P558, P756 E85+, P756 E90+, P756 E94+, P956 E90+, P956/E94+, P957/power, Q520/K, Q956/MRE, Q958/MRE
Lizenzierung
Anzahl Lizenzen
1 Lizenz
Lizenzpreise
Installation am Einsatzort
... > DCI > Software > Anwendungen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.527,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.662,49*
€ 1.978,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.611,47*
€ 1.917,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.573,75*
€ 1.872,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.527,12*
€ 1.817,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.