Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESET Secure Authentication


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1005-6084513
Hersteller:
     ESET
Herst.-Nr.:
     ESA-R1D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anti-Virus
Antivirenprogramm
Antivirensoftware
Antivirus
ESET Secure Authentication bietet eine starke zusätzliche Authentifizierungsmöglichkeit für Remotezugriffe auf Ihr Unternehmensnetzwerk und Ihre sensiblen Daten - sicher und reibungslos. Die Mobiltelefon basierte Lösung nutzt 2-Faktor-, Einmal-Passwort-Authentifizierung (2FA OTP) für Zugriffe per VPN und OWA. Der Vorteil von Einmal-Passwörtern ist, dass diese zufällig generiert werden und dadurch weder vorhersehbar noch wiederverwendbar sind. Mitarbeiter, die remote auf das Unternehmensnetzwerk per VPN oder OWA zugreifen, erhalten ein Einmal-Passwort auf ihrem Mobiltelefon. Dieses Passwort dient der zusätzlichen Sicherheit des Anmeldeprozesses. Somit sind Ihre Daten und Informationen vor Angreifern, Wörterbuch-Attacken, Passwort raten und anderen Arten von Cybercrime geschützt. Die verwendete Technologie nennt sich 2-Faktor-, Einmal-Passwort-Authentifizierung. Die Architektur von ESET Secure Authentication wurde so konzipiert, dass ausschließlich Ihre bestehende Unternehmensinfrastruktur verwendet werden muss. Zusätzlich zur ESET Secure Authentication App auf den Mobilgeräten der Mitarbeiter beinhaltet es eine Server-Anwendung, die sich nahtlos in die vertraute Netzwerk-Administrator Umgebung einfügt, unter Benutzung der MMC und ADUC. Alles, was Sie zum Versand der App auf das Mobiltelefon benötigen, ist die Mobilfunknummer des Mitarbeiters. ESET Secure Authentication schickt dem Nutzer eine SMS mit einem Aktivierungslink. Sobald er diesen anklickt, wird automatisch die passende Installationsdatei für die jeweilige Plattform herunter geladen. Zum Schutz vor unbefugten Zugriffen ist die App zudem PIN geschützt.
ESET Secure Authentication - Erneuerung der Abonnement-Lizenz (1 Jahr) - Volumen - 50-99 Lizenzen - Win, Symbian OS, BlackBerry OS, Android, iOS, Windows Phone
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Erneuerung der Abonnement-Lizenz - 1 Jahr
Kategorie
Netzwerkanwendungen - Remotezugriff / Anmeldungskontrolle
Plattform
Windows, Symbian OS, BlackBerry OS, Android, iOS, Windows Phone
Lizenzierung
Anzahl Lizenzen
1 Lizenz
Lizenzpreise
Volumen / 50-99 Lizenzen
... > DCI > Software > Anwendungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,03*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 250 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.