Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Fabric Vision


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 8/16Gb Mid Range Switch Fabric Vision E-LTU
HPE 8/16Gb Mid Range Switch Fabric Vision E-LTU
Artikel-Nr.:
     C1005-6210819
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     TC510AAE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HP Lizenzen
Hewlett Packard Lizenzen
Kommunikation Gesamtübersicht
hp lizenz
Die HPE Fabric Vision-Software für HPE StoreFabric-Switches und -Directors der B-Serie bietet ein bisher unbekanntes Maß an Transparenz und Übersichtlichkeit des gesamten Speichernetzwerks, maximiert die Betriebszeit und vereinfacht das SAN-Management. Mit innovativen Diagnose-, Überwachungs- und Managementfunktionen hilft die Fabric Vision-Software Administratoren bei der Behebung von Problemen, bevor sie sich auf den Betrieb auswirken, beschleunigt die Bereitstellung der Anwendungen und trägt zu einer drastischen Senkung der Betriebskosten bei.
HPE Fabric Vision - Lizenz - 1 Switch - elektronisch - für HPE SN6000B 16Gb
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Lizenz
Kategorie
Netzwerkanwendungen - Überwachung & Leistungsverwaltung
Auslieferungsmedien
Elektronisch
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE SN6000B 16Gb 48-port/24-port Active Fibre Channel Switch, SN6000B 16Gb 48-port/24-port Active Power Pack+ Fibre Channel Switch, SN6000B 16Gb 48-port/48-port Active Power Pack+ Fibre Channel Switch
Lizenzierung
Anzahl Lizenzen
1 Switch
... > DCI > Software > Anwendungen
Weitere Suchbegriffe: kommunikation gesamtübersicht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14.280,39*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14.668,62*
€ 17.455,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14.568,31*
€ 17.336,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14.331,42*
€ 17.054,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14.280,39*
€ 16.993,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
U6BN8E
ab € 12.388,66*
Zubehör
HP
U6BN9E
ab € 15.566,13*
Zubehör
HP
U6BN7E
ab € 9.087,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.