| |
|
| Artikel-Nr.: C1005-6219569 Herst.-Nr.: RRSERV01-10000S EAN/GTIN: 0606449106695 |
| |
|
| | |
| ReadyRECOVER ist die komplette Backup-Lösung für Windows-Umgebungen, die die Anforderungen speziell kleiner und mittlerer Betriebe - geringe Kosten, geringer Aufwand, optimale Absicherung - erfüllt. Der Clou an ReadyRECOVER ist die Kombination einer führenden Backup-Software mit einem Storage-Subsystem, das durch die Verwendung von ZFS als Dateisystem höchste Datenintegrität bietet. Damit ist es völlig ausreichend, zu Beginn ein Vollbackup zu erstellen, da sich die Software "darauf verlassen" kann, dass die von der Hardware gelieferten Daten nicht korrumpiert sind. Gleichzeitig bietet die Lösung eine optimale Absicherung: Nach dem initialen Vollbackup werden in bis zu viertelstündlichen Intervallen inkrementelle Backups (basierend auf der ReadyDATA Snapshot-Technologie) erstellt. Dabei stellt jedes dieser Backups einen vollwertigen Restore-Point dar. Es müssen keine Inkremente mit dem Initialbackup zusammengeführt werden. Über die integrierte Replikation werden die Backups auf einen Zweitstandort repliziert, eine Wiederherstellung ist sowohl auf dem Primärstandort als auch von der replizierten Maschine möglich. Es können Dateien und komplette Maschinen sowohl virtueller und physischer Server als auch von PCs wiederhergestellt werden. Zudem ermöglicht ReadyRECOVER "Bare Metal Recovery", d.h. die virtuelle oder physische Maschine kann im Prinzip auf jeder beliebigen Hardware wiederhergestellt werden. NETGEAR ReadyRECOVER - Lizenz - 1 physischer Server - Win Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Lizenz | | Kategorie | Online- & Appliance-basierte Services - Online-Datensicherung | | Plattform | Windows | Systemanforderungen | Unterstütztes Betriebssystem | Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2 | Lizenzierung | Anzahl Lizenzen | 1 physischer Server |
|
| | |
| | | |
| |