Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ShadowProtect Desktop Edition


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StorageCraft ShadowProtect Desktop Edition v. 5.x Upgrade-Lizenz + 1 Jahr Wartung 1 Desktop/Laptop Volumen 1-19 Lizenzen ESD Win
StorageCraft ShadowProtect Desktop Edition v. 5.x Upgrade-Lizenz + 1 Jahr Wartung 1 Desktop/Laptop Volumen 1-19 Lizenzen ESD Win
Artikel-Nr.:
     C1005-6233925
Hersteller:
     StorageCraft
Herst.-Nr.:
     DSPD50EUUS0100ZZZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Download-Lizenzen
ESD-Lizenzen
StorageCraft Lizenzen
Der Schutz der PCs stellt in der heutigen Zeit eine der businesskritischen Herausforderungen für Unternehmen dar. ShadowProtect Desktop ermöglicht schnelle und zuverlässige Wiederherstellung, Datenschutz und Systemmigration, so dass Desktops und Laptops in Kürze wieder online sind. ShadowProtect ermöglicht eine Bare-Metal-Wiederherstellung auf demselben System, auf unterschiedlicher Hardware oder in und von virtuellen Umgebungen. Schützen Sie Ihren kompletten Desktop oder Laptop einschliesslich Betriebssystem, Anwendungen wie Microsoft Office, Konfiguration und persönliche Einstellugen sowie Ihre Daten. ShadowProtect Desktop stellt Ihnen die Werkzeuge zur Verfügung, die Sie benötigen, um Ihre Abbilder von Zeitpunktsicherungen zentral zu verwalten und in wenigen Minuten wiederherzustellen. Mithilfe der benutzerfreundlichen Verwaltungskonsole können Sie ShadowProtect auf all Ihren Desktops und Laptops von einer zentralen Stelle aus mittels Pushinstallation gleichzeitig installieren und den Sicherungsstatus aller geschützten Windows Systeme in Ihrem Unternehmen einsehen. Mit der VirtualBoot -Technologie bietet ShadowProtect eine Ausfallsicherung auf einen virtuellen Desktop, sowie einen virtuellen Konverter zum Konvertieren von ShadowProtect- Backup Images in virtuelle Computer. ShadowProtect ImageManager erleichtert die Verwaltung durch die tägliche, wöchentliche und monatliche Konsolidierung der Backup Images. Werkzeuge für die automatische und erneute Überprüfung stellen sicher, dass sich Ihre Sicherungen in einem guten Zustand befinden, wenn ein Server wiederhergestellt werden muss. In immer mehr Unternehmen benützen die Mitarbeiter Laptops als Arbeitsumgebung. Zudem wird in vielen Kleinunternehmen der gesamte Geschäftsbetrieb ausschliesslich über Desktops und Laptops abgewickelt. Der Verlust eines Systems - sei es durch Diebstahl, Verlust, Beschädigung oder Virenattacke - kann für viele Unternehmen katastrophal sein. In vielen IT Organisationen wird Daten Backup und Disaster Recovery für ihre Desktops mit Priorität behandelt. ShadowProtect Desktop erstellt im Hintergrund automatisch Backups. Bei einem Systemabsturz können Sie mit den flexiblen Wiederherstellungsoptionen die Wiederherstellung von Dateien und Ordner granular vervollständigen, oder eine vollständige Bare-Metal-Wiederherstellung in wenigen Minuten durchführen. Die Technologie für hardwareunabhängige Wiederherstellung ermöglicht eine schnelle und einfache Wiederherstellung auf demselben System, auf unterschiedlicher Hardware oder in und von virtuellen Umgebungen. Die hardwareunabhängige Wiederherstellung von ShadowProtect erleichtert darüber hinaus auch die Systemmigration auf neue Desktops oder Laptops oder die Konsolidierung in virtuellen Umgebungen.
ShadowProtect Desktop Edition - (v. 5.x) - Upgrade-Lizenz + 1 Jahr Wartung - 1 Desktop/Laptop - Volumen - 1-19 Lizenzen - ESD - Win
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Upgrade-Lizenz
Kategorie
Utilites - Desktop-Backup / Archivierung
Version
5.x
Bundled Support
1 Jahr Wartung
Plattform
Windows
Systemanforderungen
Hardwareanforderungen
Microsoft Windows - Pentium - 300 MHz - RAM 256 MB - HD 50 MB
Unterstütztes Betriebssystem
Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista Home Basic, Microsoft Windows Vista Home Premium, Microsoft Windows Vista Ultimate, Windows 8, Windows 8 Pro, Windows 8.1 (32/64 Bit), Windows 8.1 Enterprise (32/64 bits), Windows 10
Service und Support
Typ
Update als neue Release-Fassung - 1 Jahr ¦ Telefonberatung - 1 Jahr
Lizenzierung
Anzahl Lizenzen
1 Desktop/Laptop
Lizenzpreise
Volumen / 1-19 Lizenzen
Details
ESD
... > DCI > Software > Anwendungen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.