| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1005-6306090 Herst.-Nr.: S26361-F5243-L660 EAN/GTIN: 4053026730662 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die MegaRAID Advanced Software Options setzen sich aus CacheCade 2.0 und FastPath zusammen. Hierbei werden zwei unterschiedliche Ansätze der Performance-Steigerung verfolgt, die es getrennt zu betrachten gilt. Die MegaRAID Advanced Software Options gibt es für den LSI2208-1GB- und LSI2208-512-Controller. Für die Aktivierung ist ein spezieller Lizenz-Key erforderlich. Obwohl die kleinste Konfiguration bei den MegaRAID Advanced Software Options zwei Festplatten verwendet, wird man typischerweise mehr Festplatten einsetzen, so dass im Falle von Blade Servern ein LSI2208-512-Controller zusammen mit PRIMERGY SX980 Storage Blades benutzt werden muss. MegaRAID Advanced Software Options - Lizenz - 1 Steuerung - außen - für CacheCade und Fast Path - für PRIMERGY CX2550 M1, RX2540 M1, RX2560 M1, RX4770 M2, TX1330 M2, TX2560 M1, TX2560 M2 Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Lizenz | ![](/p.gif) | Kategorie | Netzwerkanwendungen - Netzwerksicherung, Überwachung & Leistungsverwaltung | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Fujitsu PRIMERGY CX2550 M1, CX2550 M1 Liquid Cooling, RX2530 M1, RX2540 M1, RX2560 M1, RX4770 M2, TX1330 M2, TX2560 M1, TX2560 M2 | Lizenzierung | Anzahl Lizenzen | 1 Steuerung | ![](/p.gif) | Lizenzpreise | Installation am Einsatzort | ![](/p.gif) | Details | Für CacheCade und Fast Path |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |