| |
|
| Artikel-Nr.: C1005-6371061 Herst.-Nr.: WV-ASE202W EAN/GTIN: 4010869241090 |
| |
|
| | |
| Die Management-Software i-Pro eignet sich zur Verknüpfung von Netzwerkkameras, Analog- und Netzwerkrekordern an unterschiedlichen Standorten. Die Software bietet eine virtuelle Matrix für IP-Überwachungssysteme, wodurch der Einsatz mehrerer Monitore sowie der Eingang von Alarmmeldungen von entfernten Standorten aus über ein gemeinsames Netzwerk ermöglicht wird. Da Live-Bilder direkt von den Kameras oder über die Rekorder zur Verfügung stehen, kann das Netzwerk sehr flexibel gestaltet werden. Durch individuelle Konfiguration der einzelnen Monitore ist die gleichzeitige Nutzung von Live, Wiedergabe und des Lageplans auf jeweils einem eigenen Monitor möglich. Panasonic i-Pro Management Extension Software WV-ASE202W - Lizenz - 64 Kanäle - Win Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Lizenz | | Kategorie | Sicherheitsanwendungen - Sicherheitsverwaltung, Videoüberwachung | | Plattform | Windows | Systemanforderungen | Hardwareanforderungen | Microsoft Windows Vista / 7 / 8 - Core i5 RAM 3 GB | | Unterstütztes Betriebssystem | Microsoft Windows 7 Professional SP1 (32/64 Bits), Microsoft Windows Vista Business SP2 (32/64 Bit), Windows 8 Pro (32/64 Bit), Windows 8.1 Pro (32/64 bits) | | Zusätzliche Anforderungen | 256 MB Videospeicher, DirectX 9.0c oder höher | Lizenzierung | Anzahl Lizenzen | 64 Kanäle |
|
| | |
| | | |
| |