| |
|
| Artikel-Nr.: C1005-6378438 Herst.-Nr.: PCE999WSGR01ZZZ EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Anwendungsleistung auf höchstem Niveau liefern und dabei Zeit und Kosten für Entwicklung, Tuning und Tests minimieren. Intel Parallel Studio XE liefert Spitzenleistungs-Compiler und Bibliotheken der C/C++ und Fortran-Entwickler, die entsprechenden Modelle der Parallelprogrammierung und zusätzliche damit vereinbare Analysetools. Es schließt nahtlos an Visual Studio und die GNU-ToolKette an, so dass Ihre Produktivität erhalten bleibt und Ihre Investitionen in die Entwicklungsumgebung bewahrt werden. Leistungsoptimierung durch Verwendung der Versionen der allgemein genutzten Intel Software-Entwicklungsprodukte. Einfach mit Intel-Compilern umstrukturieren oder mit Bibliotheken verlinken und die leistungsorientierten Applikationen können die Vorteile der IA-kompatiblen Prozessoren nutzen. Diese Tools ermöglichen es Entwicklern, die Zeit und Aufwand nicht scheuen, die ultimative Leistung für ihre Applikation zu erzielen. Intel Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran and C++ - for Windows - Support-Service (Erneuerung) (1 Jahr) - 1 benannter Benutzer - kommerziell - für seit weniger als 12 Monaten abgelaufene Verträge - Win Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Support-Service (Erneuerung) - 1 Jahr | | Kategorie | Entwicklungstools - Programmiersprachen, Dienstprogramme / Komponenten & Bibliotheken | | Plattform | Windows | Service und Support | Typ | Update als neue Release-Fassung - 1 Jahr | Lizenzierung | Anzahl Lizenzen | 1 benannter Benutzer | | Lizenzpreise | Kommerziell | | Details | Für seit weniger als 12 Monaten abgelaufene Verträge |
|
| | |
| | | |
| |