| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1005-6412892 Herst.-Nr.: 300056511 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Bibliothek SQL Server Data Access Components (SDAC) bietet eine Reihe von nicht-visuellen Komponenten für Borland Delphi und C++ Builder. Sie ermöglichen den Zugriff auf Microsoft SQL Server und sind eine Alternative zum Standard-Zugriff auf Datenbanken mit Borland Database Engine (BDE). SDAC verwendet OLE DB direkt über eine Reihe von COM-basierten Schnittstellen, die Daten aus einer Vielzahl von Quellen zur Verfügung stellen. OLE DB-Schnittstellen bieten Anwendungen einen einheitlichen Zugriff auf Daten, die in verschiedenen Informationsquellen oder Datenspeichern gespeichert sind. Die Professional Edition zeigt die volle Leistungsfähigkeit von SDAC und erweitert die SDAC Standard Edition um die Unterstützung von SQL Server-spezifischen Funktionalitäten und fortgeschrittenen Dataset Management Features. SQL Server Data Access Components Professional - Site License + Abonnement für 1 Jahr - unbegrenzte Anzahl Entwickler, 1 Unternehmen an 1 physischen Adresse - ESD - Win, Mac, Android, iOS - mit Quellcode Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Site License | ![](/p.gif) | Kategorie | Entwicklungstools - Dienstprogramme / Komponenten & Bibliotheken | ![](/p.gif) | Gebündelt mit | Quellcode | ![](/p.gif) | Bundled Support | Abonnement für 1 Jahr | ![](/p.gif) | Plattform | Windows, MacOS, Android, iOS | Service und Support | Typ | Update als neue Release-Fassung - 1 Jahr | Lizenzierung | Anzahl Lizenzen | Unbegrenzte Anzahl Entwickler, 1 Unternehmen an 1 physischen Adresse | ![](/p.gif) | Details | ESD |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |